Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion CadMouse Pro Wireless Left Maus ergonomisch Für Linkshänder 7 Tasten kabellos Bluetooth 2,4 GHz USB-C kabelloser Empfänger USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3Dconnexion CadMouse Pro Wireless Left Maus ergonomisch Für Linkshänder 7 Tasten kabellos Bluetooth 2,4 GHz USB-C kabelloser Empfänger USB
3Dconnexion CadMouse Pro Wireless Left Maus ergonomisch Für Linkshänder 7 Tasten kabellos Bluetooth 2,4 GHz USB-C kabelloser Empfänger USB
Artikel-Nr.:
     7405B-999828951
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700117
EAN/GTIN:
     0821123701175
Suchbegriffe:
3Dconnexion Mäuse
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth

3Dconnexion CadMouse Pro Wireless Left Maus ergonomisch Für Linkshänder 7 Tasten kabellos Bluetooth 2,4 GHz USB-C kabelloser Empfänger USB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: 3Dconnexion CadMouse Pro Wireless Left - Maus - Bluetooth, 2,4 GHz, USB-C Gerätetyp: Maus - ergonomisch Anschlusstechnik: Kabellos - Bluetooth, 2,4 GHz, USB-C Ausrichtung: Für Linkshänder Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,4 cm x 12,6 cm x 4,4 cm Gewicht: 140 g Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Anzahl Tasten: 7 Bewegungsauflösung: 7200 dpi Leistung: Einstellbare Abfragezeit: 90/125/1000 Hz Leistungsmerkmale: PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), QuickZoom, Smart Mouse Wheel 2, kompatibel mit Bluetooth Low Energy, anpassbares radiales Menü Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS, Microsoft Windows

3Dconnexion CadMouse Pro Wireless Left Maus ergonomisch Für Linkshänder 7 Tasten kabellos Bluetooth 2,4 GHz USB–C kabelloser Empfänger USB

Produktbeschreibung:

Die 3Dconnexion CadMouse wurde speziell für das Arbeiten im CAD–Bereich entwickelt. Das permanente Drücken des Mausrades gehört für Sie der Vergangenheit an. Mit der CadMouse profitieren Sie von dem Komfort der dedizierten mittleren Maustaste und der Präzision des Laser–Sensors bei schnellen und weiten Mausbewegungen. Mit dem adaptiven Mausrad erfahren Sie andere Form des Scrollens, abhängig von Ihren genutzten Programme variiert die Geschwindigkeit der Bewegung. So behalten Sie die vollkommene Kontrolle über Ihre Bildschirmbewegungen. Die QuickZoom–Funktion focussiert und zentriert mit nur einem Klick den von Ihnen ausgewählten Bildschirmpunkt.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Ausrichtung
Für Linkshänder
Breite
7,4 cm
Tiefe
12,6 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
140 g
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth, 2,4 GHz, USB–C
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
7200 dpi
Leistung
Einstellbare Abfragezeit: 90/125/1000 Hz
Leistungsmerkmale
PTFE–Füsse (Polytetrafluorethylen), QuickZoom, Smart Mouse Wheel 2, kompatibel mit Bluetooth Low Energy, anpassbares radiales Menü
Erweiterung/Konnektivität
Zusätzliche Ports
USB–C – 24 pin USB–C
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kabel USB–C auf USB–A (1,5 m)
Kennzeichnung
BSMI, IC, MIC, FCC, WEEE, KC, EAC, NCC, China RoHS, RCM, EU RoHS, UKCA
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
1100 mAh
Betriebszeit (bis zu)
2 Monate
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 109,01*
€ 136,96*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 137,42*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 110,86*
€ 139,51*
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 141,07*
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 120,65*
€ 151,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.