Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis P1388-BE 1/1.8in image sensor NEMA 8 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axis P1388-BE 1/1.8in image sensor NEMA 8 MP
Axis P1388-BE 1/1.8in image sensor NEMA 8 MP
Artikel-Nr.:
     7405B-999829743
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02904-001
EAN/GTIN:
     7331021086203
Suchbegriffe:
Kameras & Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

Axis P1388-BE 1/1.8in image sensor NEMA 8 MP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AXIS P13 Series P1388-BE - Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) - Box - TAA-konform Gerätetyp: Netzwerk-Überwachungskamera (keine Linse) - fest - Box - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig Audio: Ja: Zweiwege-Audiofunktion, Mikrofonkopplung, Lautsprecher-Kopplung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,9 cm x 40,4 cm x 14,2 cm Gewicht: 2,2 kg Farbe: Weiß, NCS S 1002-B Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe - Tag&Nacht Max Auflösung: 3840 x 2160 Bildrate (max.): 60 Bilder pro Sekunde Bewegungserkennung: Ja Video-Modi: 4K Typ des optischen Sensors: PS RGB CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP Mindestbeleuchtung: 0.13 Lux - Farbe, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE ¦ 0.03 Lux - Schwarz/Weiß, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE ¦ 0.3 Lux - Farbe, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE ¦ 0.06 Lux - Schwarz/Weiß, Lightfinder 2.0 - F1.5 - 50 IRE Objektivbefestigung: I-CS-mount Schnittstellen: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Steuerungsschnittstelle: RS-485, RS-422 Spannung: DC 10 - 28 V / PoE Plus Klasse 4 Leistungsmerkmale: Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, NAS-Ready, Vollduplex-Audio, digitale PTZ-Funktion, Kennwortschutz, variable Bitrate, Zipstream-Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Plastikgehäuse, Infrarot-Sperrfilter, Digest-Authentifizierung, Forensic WDR, IP-Adressfilterung, Gefährdungszone, Überwachungsrundgang, Halb-Duplex Audio, Simplex-Audio, Remote Back Focus, Aluminiumgehäuse, signierte Firmware, Secure Boot, Korridormodus, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), Lightfinder 2.0-Technologie, Tag/Nacht-Grenzwert, Antibeschlag, Komprimierung, Text-Overlay, polygonePrivatzonen-Maskierung, 180° Bildrotation, 90° Bildrotation, 270° Bildrotation, Modus mit geringer Latenz, Brute Force Delay Protection, ONVIF (Profile M) Support, Axis Edge Vault, Multi-Bitrate (MBR), Axis Geräte-ID, Secure Keystore, Videostreaming-Anzeige, Signed Video, Deep Learning Processing Unit (DLPU), dynamische Textüberlagerung, Ton-Mapping, Exposure-Modus, Barrel Distortion Correction, Zielblende, Automatic Gain Control (AGC), leveling assistant, scene metadata TAA-kompatibel: Ja Umgebungsbedingungen (in Betrieb): -40 °C - 60 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Axis P1388–BE 1/1.8in image sensor NEMA 8 MP

Produktbeschreibung:

Objektiv nicht im Lieferumfang1/1,8" Bildsensor,
Outdoor, NEMA 4X, IP66, IP67 und stoßfest, 4K /
8MP AuflösungTag/Nacht Box–Kamera mit Deep Learning
Processing Unit (DLPU).
Forensischer WDR und Lightfinder 2.0. OptimizedIR,
eine energieeffiziente 850–nm–IR–LED–Technologie
mit einer Reichweite von 50 Metern (164 Fuß).
Die Kamera unterstützt CS–Mount P–Iris–, DC–Iris–
und i–CS–Objektive für ferngesteuerten Zoom und Fokus.
Mehrere, individuell konfigurierbare Streams,
H.264/H.265 mit Zipstream und Motion JPEG.
8 MP–Stream mit bis zu 50/60 fps. Zwei–Wege–Audio
mit Lautsprecherpaarung,
Audioerkennung mit optionalem analogen oder digitalen Mikrofon.
Überwachte E/A für Alarm–/Ereignisverarbeitung,
MicroSD/MicroSDHC–Speicherkartensteckplatz für
optionale lokale Videospeicherung.
Serieller Anschluss für RS422/485–Kommunikation.
PoE

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk–Überwachungskamera (keine Linse)
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege–Audiofunktion, Mikrofonkopplung, Lautsprecher–Kopplung
Audioformate
PCM, G.726, ADPCM, AAC–LC, LPCM, G.711, OPUS
Formfaktor
Box
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
15,9 cm
Tiefe
40,4 cm
Höhe
14,2 cm
Gewicht
2,2 kg
Lokalisierung
Argentinien, Australien, China, Japan, Indien, Brasilien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europäische Union
Kamera
Typ
Farbe – Tag&Nacht – fest – Außenbereich – Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital–Video–Format
MJPEG, H.264, AVC, HEVC, H.265, MPEG–4 Part 10, MPEG–H Part 2
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Bewegungserkennung
Ja
Video–Modi
4K
Belichtungsbereich
2 Sek – 1/66500 Sek
Mindestbeleuchtung
0.13 Lux – Farbe, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 – F1.5 – 50 IRE ¦ 0.03 Lux – Schwarz/Weiß, Forensic WDR und Lightfinder 2.0 – F1.5 – 50 IRE ¦ 0.3 Lux – Farbe, Lightfinder 2.0 – F1.5 – 50 IRE ¦ 0.06 Lux – Schwarz/Weiß, Lightfinder 2.0 – F1.5 – 50 IRE
Videoaufnahme
3840 x 2160, WDR off @ 50/60 fps ¦ 3840 x 2160, WDR on @ 25/30 fps
RAM
2 GB
Flash–Speicher
8 GB
Leistungsmerkmale
Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, 2D Noise Reduction Technology, 3D–Rauschunterdrückungstechnologie, Privatsphärenmaske–Funktion, NAS–Ready, Vollduplex–Audio, digitale PTZ–Funktion, Kennwortschutz, variable Bitrate, Zipstream–Technologie, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Bildüberlagerung, Plastikgehäuse, Infrarot–Sperrfilter, Digest–Authentifizierung, Forensic WDR, IP–Adressfilterung, Gefährdungszone, Überwachungsrundgang, Halb–Duplex Audio, Simplex–Audio, Remote Back Focus, Aluminiumgehäuse, signierte Firmware, Secure Boot, Korridormodus, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Adaptive Bitrate (ABR), Lightfinder 2.0–Technologie, Tag/Nacht–Grenzwert, Antibeschlag, Komprimierung, Text–Overlay, polygonePrivatzonen–Maskierung, 180° Bildrotation, 90° Bildrotation, 270° Bildrotation, Modus mit geringer Latenz, Brute Force Delay Protection, ONVIF (Profile M) Support, Axis Edge Vault, Multi–Bitrate (MBR), Axis Geräte–ID, Secure Keystore, Videostreaming–Anzeige, Signed Video, Deep Learning Processing Unit (DLPU), dynamische Textüberlagerung, Ton–Mapping, Exposure–Modus, Barrel Distortion Correction, Zielblende, Automatic Gain Control (AGC), leveling assistant, scene metadata
Bildsensor
Typ
8 MP PS RGB CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Objektivkonstruktion
Typ
I–CS–mount
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T
Netzwerkprotokolle
DDNS, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, Zeroconf, USGv6, MQTT, CDP, Syslog, NTS, RTSPS, UDP, TCP, ICMPv4, ICMPv6, HTTP/2, DNSv6, DHCPv4, DHCPv6
Steuerungsschnittstelle
RS–485, RS–422
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
2
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung – RJ–45 ¦ Audioeingang/Mikrofon – 3,5–mm–Buchse ¦ 2 x seriell RS–485/RS–422 – Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten
microSD–Karte, microSDHC–Karte, microSDXC–Karte
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.2, FIPS 140, TLS 1.3
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Klemmleistenstecker, Eigentümer–Authentifizierungsschlüssel
TAA–kompatibel
Ja
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, EN 61000–6–1, EN 61000–6–2, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068–2–1, IEC 60068–2–2, IEC 60068–2–14, IEC 60068–2–78, KC, EN 50121–4, VCCI Class A, EAC, RCM, RoHS 2011/65/EU, BFR–frei, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, REACH 2006/1907, EN 55035, CISPR 35, IEC/EN 60529 IP66, IEEE 802.1x, PVC–free, NIST SP500–267, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP67, UKCA, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Third Edition, KS C 9832 Class A, KS C 9835, ETSI EN 303 645, CFR free, EN 63000:2018, IS 13252, IEEE 802.1ar, IEC/EN/UL 62368–1 Third Edition
Farbe
Weiß, NCS S 1002–B
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 10 – 28 V / PoE Plus Klasse 4
Stromversorgungsgerät
5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics, AXIS Live Privacy Shield
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 – 100% RH (condensing)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 947,66*
€ 1.065,55*
Frei Haus
ab € 947,99*
€ 1.069,50*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,55*
€ 1.268,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,35*
€ 1.254,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,33*
€ 1.215,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,97*
€ 1.180,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,66*
€ 1.127,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.