Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet Android 10 64 GB 26,31 cm 10.4" TFT 2000 x 1200 microSD-Steckplatz Oxford Gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet Android 10 64 GB 26,31 cm 10.4" TFT 2000 x 1200 microSD-Steckplatz Oxford Gray
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet Android 10 64 GB 26,31 cm 10.4" TFT 2000 x 1200 microSD-Steckplatz Oxford Gray
Artikel-Nr.:
     7405B-999831567
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-P620NZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806095572178
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet Android 10 64 GB 26,31 cm 10.4" TFT 2000 x 1200 microSD-Steckplatz Oxford Gray

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Tab S6 Lite - Tablet - Android 10 - 64 GB - 26,31 cm (10.4") Produkttyp: Tablet Betriebssystem: Android 10 Bildschirm: 26,31 cm (10.4") TFT - 2000 x 1200 - Multi-Touch Prozessor: (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz Speicherkapazität: 64 GB RAM: 4 GB Verfügbarer Benutzerspeicher: Flash: 48.1 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 Hintere Kamera: 8 Megapixel Fokus: automatisch Vordere Kamera: 5 Megapixel Navigationssystem: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS Akkubetriebszeit: Bis zu 14 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,43 cm x 0,7 cm x 24,45 cm Gewicht: 465 g Farbe: Oxford Gray Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.417 W/kg (body)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet Android 10 64 GB 26,31 cm 10.4" TFT 2000 x 1200 microSD–Steckplatz Oxford Gray

Produktbeschreibung:

• 26,3 cm (10,4 Zoll) TFT Display mit 2000 x 1200
Pixeln • 2,4 GHz Qualcomm–Exynos 1280 Octa–Core–Prozessor
• 4 GB Arbeitsspeicher,
64 GB interner Speicher, microSDXC • 8,0 MP Kamera,
5,0 MP Frontkamera, Video 1920 x 1080 • WLAN, BT 5.3,
USB–C, 465 g Hol dir jetzt das Samsung Galaxy
Tab S6 Lite und sichere dir das Book Cover und
das Smart Keyboard gratis dazu! Aktionszeitraum
15.04.–12.05.24

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 10
Bildschirm
Typ
26,31 cm (10.4") TFT
Auflösung
2000 x 1200
Farbtiefe
16 Millionen Farben
Touchscreen
Multi–Touch
Prozessor
Prozessor–Taktfrequenz
2,4 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM
4 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher
Flash: 48.1 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi–Fi Direct
Bluetooth–Profile
Object Push–Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät–Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Unterstützte Digital Video Standards
AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
Audio
Mikrofon, Stereolautsprecher
Eingabegerät
Typ
S Pen
Software
Vorinstallierte Software
Samsung KNOX, Samsung Smart Switch
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
USB–C/USB 2.0 ¦ Kopfhörer–Mini–Buchse (3,5 mm)
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
7040 mAh
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Laufzeitdetails
Web–Browsing über Wi–Fi: bis zu 13 Stunde(n) ¦ Video–Wiedergabe: bis zu 14 Stunde(n)
Verschiedenes
Farbe
Oxford Gray
Sensoren
Beschleunigungssensor, Hall–Sensor, Bewegungssensor, RGB–Sensor
Zubehör im Lieferumfang
S Stift
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.417 W/kg (body)
Abmessungen und Gewicht
Breite
15,43 cm
Tiefe
0,7 cm
Höhe
24,45 cm
Gewicht
465 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,66*
€ 410,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,50*
€ 389,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.