Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tolino vision color E-Book-Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     7405B-999831593
Hersteller:
     tolino
Herst.-Nr.:
     4016621130183
EAN/GTIN:
     4016621130183
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Tolino vision color E-Book-Reader

Tolino vision color E–Book–Reader

Produktbeschreibung:

Jetzt wird’s buntErleben Sie Ihre Lieblingsgeschichten
jetzt auch in Farbe.
Egal ob einzigartiges Buchcover, illustriertes Kinderbuch,
appetitliche Rezeptideen oder atemberaubende Urlaubsziele.
Mit dem neuen Farbdisplay und bis zu 4.096 darstellbaren
Farben erweckt der tolino vision color Ihre Lieblingsinhalte
erstmals in Farbe auf völlig neue Art zum Leben.
Ihr Lieblingstitel besteht rein aus Text, kein Problem.
Das neue Display liefert natürlich auch weiterhin
Schwarz–Weiß–Inhalte kontrastreich und hochauflösend.Halten Sie Notizen,
Ideen u. v. m. fest oder highlighten Sie wichtige
TextpassagenDer tolino vision color ist unser
erster eReader,
der auch ein Notizbuch ist. Verwenden Sie den
separat erhältlichen tolino stylus,
um handschriftliche Notizen direkt in eBooks und
PDFs 4 zu machen.
Die integrierte Notizbuchfunktion hält Ihre Gedanken
fest und wandelt sie auf Wunsch in digitalen Text
um – grenzenlose Möglichkeiten für Ihre Fantasie!Ohren
auf: Jetzt mit Hörbuchwiedergabe via BluetoothJetzt
können Sie Ihre Wunschtitel nicht nur lesen,
sondern auch hören – genießen Sie Hörbücher via
Bluetooth über Kopfhörer oder Lautsprecher.
Perfekt für alle Alltagssituationen, in denen
Sie keine Hände freihaben,
bietet der tolino vision color ein flexibles und
bequemes Hörerlebnis.Ergonomisch,
handlich und praktischEntdecken Sie mit dem tolino
vision color ein neues Level des Lesegenusses!
Das ergonomische Design ermöglicht bequemes,
einhändiges Lesen. Nutzen Sie die Blättertasten
oder den Touchscreen zum Umblättern,
während das Gerät sowohl für Rechts– als auch
Linkshänder optimale Bedienung ermöglicht.smartLight:
Lesen im Einklang mit Ihrem TagFür alle,
die gern vor dem Einschlafen lesen, haben wir
smartLight entwickelt! Mit seiner cleveren Anpassung
der Farbtemperatur sorgt der vision color immer
für die angenehmste Beleuchtung beim Lesen.
Im Einklang mit dem natürlichen Tageslicht wechselt
der tolino vision color auf Wunsch von kaltweißem
Licht am Morgen zu warmweißem Licht am Abend.
So wird Ihr Biorhythmus nicht gestört und Sie
genießen entspannte Lesemomente zu jeder Tages–
und Nachtzeit.
Bei Tageslicht können Sie die Beleuchtung selbstverständlich
auch ganz ausschalten und so die Akkulaufzeit
noch weiter verlängern.
Dank des blendfreien Bildschirms lesen Sie wie auf Papier,
ganz ohnestörende Reflexionen durch Sonnenlicht.Wochenlanges
Lesevergnügen – perfekt für den UrlaubDieses Durchhaltevermögen
begeistert selbst Vielleser: Der tolino vision
color verbraucht beim Lesen nur wenig Strom und
garantiert damit wochenlanges³ Lesevergnügen.
Das ist nicht nur im Alltag praktisch, sondern
macht den vision color auch zu einem idealen Reisebegleiter.
Mit seinem 32 GB internen Speicher speichern Sie
bis zu 24.000 eBooks,
150 Hörbücher oder eine beliebige Kombination
beider auf Ihrem Gerät 1.Gemütliche Lesestunden,
auch wenn es nass wirdFür alle Eventualitäten gewappnet,
erleben Sie mit dem wassergeschützten² tolino
vision color eBook–Reader auch in der Badewanne
oder am Pool eine entspannte Leseauszeit mit Ihrem
neuen Lieblingsbuch.Absolute Lesefreiheit – eBooks kaufen,
wo Sie wollentolino setzt auf Offenheit und überlässt
Ihnen die Entscheidung,
bei welchem Buchhändler Sie Ihre eBooks und Hörbücher
erwerben möchten.
Genießen Sie stets die komplette Angebotsvielfalt
aller verfügbaren tolino–Buchhändler.
Laden Sie ganz einfach vorhandene EPUB–, PDF–,
MOBI–eBooks, TXT–Dateien, Comics im CBR– oder
CBZ–Format und Bilder im JPEG– oder PNG–Format
auf Ihren eReader.
Mit der tolino–cloud–Synchronisation verlieren
Sie zudem nie Ihren aktuellen Lesestand bzw.
die zuletzt gehörte Stelle und das auf all Ihren Geräten.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
E–Book–Reader
Speicherkapazität
32 GB
Displaygröße (cm)
17,8 cm
Displaygröße (Zoll)
7 "
Akkutechnologie
Lithium–Polymer
PC–Schnittstelle
Bluetooth; USB Typ C
Gewicht
200 g
Paneltypen
E–Ink
Farbe
Schwarz; Farbig

Weitere Suchbegriffe: ebook reader tolino, e-book reader, Tablets, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,45*
€ 155,52*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 155,90*
€ 161,09*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 156,01*
€ 161,21*
€ 4,70*
ab € 161,10*
€ 166,22*
Lager 7405
191
€ 1,00*
ab € 166,00*
€ 171,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.