Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TP P16V G2 CU9-185H VP 32 GB 1.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo TP P16V G2 CU9-185H VP 32 GB 1.000
Lenovo TP P16V G2 CU9-185H VP 32 GB 1.000
Artikel-Nr.:
     7405B-999833939
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21KX001QGE
EAN/GTIN:
     0198153182503
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks

Lenovo TP P16V G2 CU9-185H VP 32 GB 1.000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 - 40,6 cm (16") - Core Ultra 9 185H - vPro Enterprise - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch Produkttyp: Mobile Workstation - AI Ready Betriebssystem: Win 11 Pro - Deutsch Plattform-Technologie: Intel vPro Enterprise Prozessor: Intel Core Ultra 9 (Serie 1) - 185H / 2,3 GHz, bis zu 5,1 GHz / 24 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance Bildschirm: 40,6 cm (16") 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: NVIDIA RTX 3000 Ada / Intel Arc Graphics Videospeicher: 8 GB GDDR6 SDRAM Eingabegerät: Tastatur, TrackPoint, UltraNav Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Numerische Tastatur: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Sicherheit: Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 36,5 cm x 26,2 cm x 2,466 cm Gewicht: 2,22 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 268 kg carbon emissions Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.)

Lenovo TP P16V G2 CU9–185H VP 32 GB 1.000

Produktbeschreibung:

Intel Core Ultra 9 185H, 16C (6P + 8E + 2LPE)/22T,
Max Turbo up to 5,1 GHz, 24MB16" WUXGA (1920x1200)
IPS 400nits 100% sRGB TÜV Low Blue Light2x 16 GB
SO–DIMM DDR5–5600 Non–ECC1 TB SSD M.2 2280 PCIe
4.0x4 NVMe Opal 2.0NVIDIA RTX 3000 Ada Generation
8 GBWindows 11 ProIntel Core Ultra 9 185H,
16C (6P + 8E + 2LPE)/22T, Max Turbo up to 5,1 GHz,
24MB16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits 100% sRGB
TÜV Low Blue Light2x 16 GB SO–DIMM DDR5–5600 Non–ECC1 TB
SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0NVIDIA RTX
3000 Ada Generation 8 GBWindows 11 ProHohe Leistung,
Mobilität und Erschwinglichkeit in einem – Mobile
40,6 cm (16?) Workstation mit Prozessoren bis
zum Intel® Core™ Ultra und Intel vPro® – KI–fähige
Neuro Processing Unit (NPU) für große Workloads
und intensives Multitasking – Ermöglicht High–End–Workloads
und Animationen mit GPUs bis zur NVIDIA® RTX™
3000 Ada – Geschützt durch ThinkShield,
ISV–zertifiziert, nach Militärstandard 810H auf
Langlebigkeit getestet Vielseitige Workstation
für intelligentes ArbeitenDie für Innovatoren
und Profis konzipierte mobile 40,6 cm (16?) Workstation
ThinkPad P16v Gen 2 bietet die Leistung von Intel®
Core™ Ultra Prozessoren mit Intel vPro® und KI–fähiger
integrierter Neuro Processing Unit (NPU),
mit der Sie für alles gewappnet sind. Noch besser
sogar – sie bietet Betriebssystemalternativen
und damit insgesamt starke Leistung,
Vielseitigkeit, Mobilität und Erschwinglichkeit.Aufgaben
wie ein Meister umsetzenJetzt können Sie mit Notebook–GPUs
bis zur NVIDIA® RTX™ 3000 Ada mühelos mit KI–Unterstützung
multitasken und komplexe Workflows bewältigen.
Dank der umfangreichen Arbeits– und Datenspeicher–Optionen
können Sie hochwertige Bilder und Animationen
produzieren und hochwertige 3D–Visualisierungen erstellen.
Außerdem kann Software auf dieser mobilen Workstation
optimal ausgeführt werden,
da sie von unabhängigen Softwareanbietern (Independent
Software Vendor,
ISV)* zertifiziert ist. *Siehe vollständige Liste
der ISV–ZertifizierungenEine faszinierende visuelle
Reise wartet auf SieMit Einstiegs– und Premium–Displays,
schmalen Rahmen für einen uneingeschränkten Blick
und einer Reihe von Optionen für Helligkeits–
und Farbskalen ist diese mobile 40,6 cm (16?)
ThinkPad Workstation ein visuelles Kraftpaket.
Entscheiden Sie sich für eine Webcam mit 5 MP und Infrarot,
die mit HDR400 und Dolby Vision® glasklare Videoanrufe
ermöglicht und dadurch jedes Online–Meeting aufwertet.
*Dolby Vision® nur bei bestimmten PanelsEin völlig
neues BenutzererlebnisMit einer spritzwassergeschützten
Tastatur im vollen PC–Standard–Layout mit Beleuchtung
und Ziffernblock,
LED an einigen Tasten und einem großen TrackPad
(115 mm) ist die 40,6 cm (16?) ThinkPad P16v Gen 2
Workstation barrierefrei,
funktional und benutzerfreundlich. Mit einer zusätzlichen
Thunderbolt™ 4 Dockingstation können Sie Ihre
nutzbare Bildfläche durch ein oder zwei externe
Displays erweitern.Konnektivität,
die Sie sich wünschenDank Thunderbolt™ 4 können
Sie mit blitzschneller Datenübertragung (bis zu
40 Gbit/s) auf Designs zugreifen und große Dateien bewegen.
Erleben Sie problemlose Online–Interaktion über WLAN,
Ethernet oder 4G/5G. Mit Magic Move können Sie
Fotos sofort von Ihrem Handy auf das Gerät übertragen.
Oder synchronisieren Sie Daten mit einfachem Tippen
oder Wischen über Near Field Communication (NFC)*
mit Ihrer Workstation.
*NFC ist optionalSorgenfrei in puncto Sicherheit,
Langlebigkeit und FunktionDie mobile Workstation
ThinkPad P16v Gen 2 ist durch ThinkShield geschützt
und verfügt über einen Fingerabdruckscanner für
eine einfache Anmeldung und ein BIOS mit automatischer
Wiederherstellung früherer Systemeinstellungen.
Sie wurde nach MIL–SPEC auf ultimative Haltbarkeit
und Energieeffizienz getestet.
Zudem hat sie mehrere Zertifizierungen, wie z. B.
EPEAT® Gold, besteht aus recycelten Komponenten
und kommt in einer kunststofffreien Verpackung.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mobile Workstation – AI Ready
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Deutsch
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 9 (Series 1) 185H / 2,3 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,1 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Cache
24 MB
Plattform–Technologie
Intel vPro Enterprise
Funktionen
Integrierter Speicher–Controller, Intel AI Boost NPU
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
96 GB
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 – TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Bildschirm
Typ
40,6 cm (16") – IPS
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
400 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Blendfreie, Low Blue Light–Technologie, DC–Dimmen, 83.9 % Bildschirm–zu–Körper–Verhältnis
Audio & Video
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX 3000 Ada / Intel Arc Graphics
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Videosystemmerkmale
NVIDIA TXAA, Direct X 12 Ultimate, Vulkan Support, NVIDIA FXAA
Kamera
Ja
Auflösung
5 Megapixel
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Windows Hello, Fixfocus, Ultrasonic Human Presence Detection
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Codec
Realtek ALC3287
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Dolby Audio Premium
Audiofunktionen
Eingang: Dolby Voice, Fernfeld
Eingang
Typ
Tastatur, TrackPoint, UltraNav
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch–Touchpad, Fn–Tasten mit Unified Communications–Steuerung
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos–Controller
Intel Wi–Fi 6E AX 211
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Besonderheiten
Wake–on–LAN (WOL), Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
90 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
170 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 (Always On)
2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.0)
HDMI (8K–Support)
Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
LAN
Speicherkartenleser
Ja (SD Express Karte)
Software
Software inbegriffen
Intel Connectivity Performance Suite
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat–ABS (Oberseite)
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL–STD–810H getestet, selbstheilendes BIOS, NVMe–Passwort
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TCG Certified, TCO Certified 9.0
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36,5 cm x 26,2 cm x 2,466 cm
Gewicht
2,22 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
268 kg carbon emissions
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
45
PAIA Version
1.4.0
Recyclinganteil der Verpackung
90 % – kunststofffrei
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 3 Jahre – Pick–Up & Return
Basisgarantie – Batterie – 1 Jahr
Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support, CO2–Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Gen.)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 95%

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.079,99*
€ 2.098,75*
Frei Haus
ab € 2.203,86*
€ 2.225,21*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 2.233,98*
€ 2.253,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.271,37*
€ 2.292,44*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 2.312,31*
€ 2.332,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.332,81*
€ 2.776,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.329,94*
€ 2.772,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.320,26*
€ 2.761,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.314,65*
€ 2.754,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.312,31*
€ 2.751,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,25*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,67*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,04*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 97,94*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,53*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 47,92*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,97*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 15,88*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 57,66*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 131,09*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,23*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 71,38*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 25,03*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 115,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.