Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Barebone Cubi NUC 1M-023DE i3-100U/black/8 GB/256 GB SSD W11P Core i3 Mobile 8.192 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Barebone Cubi NUC 1M-023DE i3-100U/black/8 GB/256 GB SSD W11P Core i3 Mobile 8.192 MB
MSI Barebone Cubi NUC 1M-023DE i3-100U/black/8 GB/256 GB SSD W11P Core i3 Mobile 8.192 MB
Artikel-Nr.:
     7405B-999834026
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B0B111-023
EAN/GTIN:
     4711377230339
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
MSI Barebone Cubi NUC 1M-023DE i3-100U/black/8 GB/256 GB SSD W11P Core i3 Mobile 8.192 MB

MSI Barebone Cubi NUC 1M–023DE i3–100U/black/8 GB/256 GB SSD W11P Core i3 Mobile 8.192 MB

Produktbeschreibung:

Intel® Core™ 3 100U | bis zu 4,70 GHz (P–Core),
3,30 GHz (E–Core) Taktfrequenz / 8 GB DDR5 RAM | 256 GB SSD /
Intel® ( ) / PC System ( Ultra Small Form Faktor ) /
WiFi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.3 / HDMI 1x |
Displayport 1x /
USB 3.2 – 10Gb/s 4x | USB 3.2 – 5Gb/s / Windows 11 Pro

Technische Details:

Allgemeines
CPU
Core i3 Mobile
CPU Taktfrequenz
4,7 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Speichertyp
DDR5
Gehäuse
Cube–Gehäuse
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
256 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth; USB 3.0
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, Mini-PC, MiniPC, Nettop, barebone, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 568,67*
€ 578,22*
€ 1,93*
ab € 582,80*
€ 593,04*
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 584,12*
€ 593,90*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 624,26*
€ 634,38*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,38*
€ 754,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,27*
€ 753,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,64*
€ 752,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,42*
€ 750,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,26*
€ 742,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.