Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner cyan XC96x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark Toner cyan XC96x
Lexmark Toner cyan XC96x
Artikel-Nr.:
     7405B-999838772
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     24B7578
EAN/GTIN:
     0734646751483
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Toner cyan XC96x

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark - Cyan - original - Tonerpatrone - LRP, LCCP Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Patronenmerkmale: Unison Toner Ergiebigkeit: Bis zu 46.900 Seiten ISO/IEC 19798 Packungstyp: Box Preistyp: Lexmark Return Program (LRP), Lexmark Cartridge Collection Program Kompatibel mit: Lexmark XC9635

Lexmark Toner cyan XC96x

Produktbeschreibung:

Die Lexmark Tonerkassette 24B7578 bietet gleichbleibende
Qualität und Zuverlässigkeit für Ihre Laserdruckanforderungen.
Mit einem Arbeitszyklus von 46.900 Seiten gewährleistet
diese Kassette ein hohes Druckvolumen und eignet
sich daher für private und professionelle Umgebungen.
Die Unison Toner–Funktion verbessert die Bildklarheit
und trägt dazu bei,
dass die Drucke während der gesamten Lebensdauer
der Kassette lebendig bleiben,
was einen effizienten und effektiven Druckbetrieb fördert.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
58,8 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
831 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Cyan
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenmerkmale
Unison Toner
Ergiebigkeit
Bis zu 46.900 Seiten ISO/IEC 19798
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Return Program (LRP), Lexmark Cartridge Collection Program
Packungstyp
Box
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark XC9635


Kompatible Geräte:
Lexmark:
XC 9600 Series; XC 9635 MFP; XC 9645 MFP; XC 9655 MFP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 600,04*
€ 610,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 622,62*
€ 639,51*
Lager 7405
28
€ 1,00*
ab € 631,67*
€ 642,14*
14 Tage
28
Frei Haus
ab € 644,24*
€ 654,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,14*
€ 764,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,81*
€ 761,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,79*
€ 757,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,67*
€ 751,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
24B7579
ab € 610,98*
Ähnlich
Lexmark
24B7580
ab € 600,02*
Ähnlich
Lexmark
24B7581
ab € 392,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.