Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Enterprise AM-C550 Black Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce Enterprise AM-C550 Black Ink
Epson WorkForce Enterprise AM-C550 Black Ink
Artikel-Nr.:
     7405B-999838826
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T08Q140
EAN/GTIN:
     8715946716312
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson WorkForce Enterprise AM-C550 Black Ink

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson T08Q1 - Schwarz - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz Patronenmerkmale: Epson DURABrite Pro Ergiebigkeit: Bis zu 31.500 Seiten Kompatibel mit: WorkForce Enterprise AM-C550

Epson WorkForce Enterprise AM–C550 Black Ink

Produktbeschreibung:

Originalmaterial, Kapazität: ca. 31.500 A4–Seiten
bei 5% passt auch in: Epson WorkForce Enterprise
AM–C 550 C13T08Q140

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
13,4 cm
Transporttiefe
23,6 cm
Transporthöhe
6,5 cm
Transportgewicht
769 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Pro
Ergiebigkeit
Bis zu 31.500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce Enterprise AM–C550


Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce WorkForce Enterprise AM-C 550
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 212,56*
€ 252,62*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,09*
€ 278,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 234,41*
€ 279,27*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 258,00*
€ 301,88*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T08Q240
ab € 203,60*
Ähnlich
Epson
C13T08Q340
ab € 195,53*
Ähnlich
Epson
C13T08Q440
ab € 198,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.