Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Vivobook X1605VA-MB669X 16" i5-1335U 16 GB 512 W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Vivobook X1605VA-MB669X 16" i5-1335U 16 GB 512 W11P
ASUS Vivobook X1605VA-MB669X 16" i5-1335U 16 GB 512 W11P
Artikel-Nr.:
     7405B-999838904
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB10N2-M00VL0
EAN/GTIN:
     4711387655658
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
ASUS Vivobook X1605VA-MB669X 16" i5-1335U 16 GB 512 W11P

ASUS Vivobook X1605VA–MB669X 16" i5–1335U 16 GB 512 W11P

Produktbeschreibung:

ASUS Vivobook 16 90NB10N2–M00VL0. Produkttyp: Laptop,
Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core? i7,
Prozessor: i5–1335U. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"),
HD–Typ: WUXGA, Display–Auflösung: 1920 x 1200 Pixel.
Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4–SDRAM.
Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD.
Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Iris Xe Graphics.
Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro.
Produktfarbe: Silber.
Gewicht: 1,88 kg

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Material
Kunststoff
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR4
Anzahl Speichermodule
1
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB
Prozessor
CPU
Core i5
CPU–Typ
Desktop–CPU
CPU Taktfrequenz
4,6 GHz
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
40,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
16 "
Auflösung nativ
1920 * 1200
Auflösung
WUXGA (1920x1200)
Paneltyp
IPS
Bildschirmverspiegelung
Non–Glare / matt
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
USB 3.0
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
EPEAT Silber
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
1,88 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 622,76*
€ 696,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 659,17*
€ 731,13*
€ 1,93*
ab € 668,09*
€ 742,46*
Lager 7405
174
€ 1,00*
ab € 707,69*
€ 786,29*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,26*
€ 794,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,29*
€ 935,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,20*
€ 924,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,74*
€ 906,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,08*
€ 885,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,69*
€ 842,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.