Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L Sunshine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L Sunshine
Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L Sunshine
Artikel-Nr.:
     7405B-999841477
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWMQ3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949448713
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L Sunshine

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 41 mm, 40 mm, 38 mm Band Größe: M/L (für Handgelenke 150 - 200 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Sunshine

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe M/L Sunshine

Produktbeschreibung:

Apple 41 mm Sportarmband Warmgelb ? M/L. Produkttyp: Band,
Kompatibler Gerätetyp: Smartwatch, Produktfarbe: Gelb.
Breite: 76 mm, Tiefe: 237 mm, Höhe: 12,5 mm. Menge
pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe
M/L (für Handgelenke 150 – 200 mm)
Bandverschluss Art
Stecken–und–falten
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Farbe
Sunshine

Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple watch armband gelb, sportarmband, apple sportarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,90*
ab € 24,33*
€ 33,14*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 30,44*
€ 40,99*
Frei Haus
ab € 36,38*
€ 48,30*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 38,99*
€ 51,52*
€ 4,70*
ab € 39,18*
€ 51,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.