Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Battery 50Wh 3 Cells 4.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Battery 50Wh 3 Cells 4.5Ah
HP Battery 50Wh 3 Cells 4.5Ah
Artikel-Nr.:
     7405B-999843395
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     716724-2C1
EAN/GTIN:
     5715063428085
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
HP Battery 50Wh 3 Cells 4.5Ah

HP Battery 50Wh 3 Cells 4.5Ah

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
4500 mAh

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Storage, Server & USV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 7,50*
ab € 80,77*
€ 103,80*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 95,61*
€ 121,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,45*
€ 144,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.