Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-275III Belegdrucker zweifarbig monochrom Punktmatrix Roll 8,3 cm 80 x 144 dpi 9 Pin bis zu 5.1 Zeilen/Sek. USB 2.0 seriell Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIXOLON SRP-275III Belegdrucker zweifarbig monochrom Punktmatrix Roll 8,3 cm 80 x 144 dpi 9 Pin bis zu 5.1 Zeilen/Sek. USB 2.0 seriell Cutter
BIXOLON SRP-275III Belegdrucker zweifarbig monochrom Punktmatrix Roll 8,3 cm 80 x 144 dpi 9 Pin bis zu 5.1 Zeilen/Sek. USB 2.0 seriell Cutter
Artikel-Nr.:
     7405B-999843953
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-275IIIAOSG/BEG
EAN/GTIN:
     8809166679745
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

BIXOLON SRP-275III Belegdrucker zweifarbig monochrom Punktmatrix Roll 8,3 cm 80 x 144 dpi 9 Pin bis zu 5.1 Zeilen/Sek. USB 2.0 seriell Cutter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BIXOLON SRP-275III - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix Druckertyp: Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom) Gewicht: 2,4 kg Max. Mediengröße: Roll (8,3 cm) Max. Mediengröße (angepasst): 76.5 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 5.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit Max. Auflösung (S/W): 80 x 144 dpi Cutter: Ja Schnittstelle: USB 2.0, seriell Druckersprache: EPSON ESC/POS, BXL Medientyp: Quittungspapier Schriftarten: Font A (9x9), Font B (7x9), KOR (17x9), CHN (16x16) Funktionen: Black Mark-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle Netzwerk: Druckserver Druckermerkmale: Papierendensensor Systemanforderungen: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16 cm x 23,9 cm x 15,7 cm

BIXOLON SRP–275III Belegdrucker zweifarbig monochrom Punktmatrix Roll 8,3 cm 80 x 144 dpi 9 Pin bis zu 5.1 Zeilen/Sek. USB 2.0 seriell Cutter

Produktbeschreibung:

Der SRP–275III, ein serieller 3–Zoll–Punktmatrix–Belegdrucker, eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Küchendruck bis zum Tagesendbericht, vom Kundenbelegdruck bis zum Servicebericht, und er kann gleichzeitig mehrere Kopien erstellen.
Dank bidirektionaler Drucktechnologie (logische Suche) ist der SRP–275III schnell und leise und kann mehrere Kopien mit der Zuverlässigkeit von bis zu 18 Millionen Zeilen drucken.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker – Punktmatrix – 9 Pin – zweifarbig (monochrom)
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 5.1 Linien/Sek. – max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Abreißschiene
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)
80 x 144 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Schriftarten
Font A (9x9), Font B (7x9), KOR (17x9), CHN (16x16)
Funktionen
Black Mark–Sensor, Sensor–Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto–Cutter
Ja
Druckermerkmale
Papierendensensor
Medienhandhabung
Medientyp
Quittungspapier
Max. Mediengröße
Roll (8,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)
76.5 mm
Mediengrößen
Roll (8,3 cm)
Max. Druckbreite
63.5 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm – 0.085 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – Roll (8,3 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
23,9 cm
Höhe
15,7 cm
Gewicht
2,4 kg

Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, bixolon bondrucker, bon drucker, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,47*
€ 164,07*
€ 3,50*
ab € 142,37*
€ 179,22*
€ 1,00*
ab € 143,69*
€ 179,23*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 144,86*
€ 181,48*
3 Tage
11
€ 7,50*
ab € 154,28*
€ 189,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,21*
€ 191,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,86*
€ 186,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
GRC-220BR
ab € 2,15*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,95*
Zubehör
Bixolon
SMPS-POS-3
ab € 20,32*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 3,56*
Zubehör
Bixolon
RSC-275
ab € 3,56*
Zubehör
Bixolon
RWM-275
ab € 5,77*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,30*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,75*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,67*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,06*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,74*
Zubehör
Bixolon
GRC-220B
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.