Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P6 14" 16:10 7-155H 32 GB 1 TBSSD W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P6 14" 16:10 7-155H 32 GB 1 TBSSD W11P
Acer TravelMate P6 14" 16:10 7-155H 32 GB 1 TBSSD W11P
Artikel-Nr.:
     7405B-999844729
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B5LEG.004
EAN/GTIN:
     4711474156075
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Acer TravelMate P6 14" 16:10 7-155H 32 GB 1 TBSSD W11P

Acer TravelMate P6 14" 16:10 7–155H 32 GB 1 TBSSD W11P

Produktbeschreibung:

• Intel Core Ultra 7 155H Prozessor (bis zu 4,8 GHz)
– 16 Kerne • 35,56 cm (14") 16:10 Display (entspiegelt) • 32 GB RAM,
1000 GB SSD • Intel Arc (Shared Memory), 1 x HDMI,
2 x TB4, WLAN Wi–Fi 7 • Windows 11 Professional,
Akkulaufzeit bis 12 h, 1,19 kg

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Acer TravelMate Series
Modellbezeichnung
TMP614–
Typ
Notebook
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Speicher
Hauptspeicher
32 GB
Prozessor
CPU
Core Ultra 7
CPU–Typ
Desktop–CPU
CPU Taktfrequenz
4,8 GHz
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
35,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
14 "
Bildschirmverspiegelung
Non–Glare / matt
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Stromversorgung/Akku
Laufzeit
12 h
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
1,19 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 1.227,50*
€ 1.332,57*
Frei Haus
ab € 1.282,79*
€ 1.395,81*
€ 1,93*
ab € 1.313,54*
€ 1.423,87*
Frei Haus
ab € 1.334,82*
€ 1.452,35*
Lager 7405
27
€ 1,00*
ab € 1.396,78*
€ 1.507,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,52*
€ 1.793,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,76*
€ 1.788,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.438,20*
€ 1.711,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,83*
€ 1.678,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,78*
€ 1.662,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.