Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P4 Spin 16:10 7-155U 32 GB 1 TBSSD W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate P4 Spin 16:10 7-155U 32 GB 1 TBSSD W11P
Acer TravelMate P4 Spin 16:10 7-155U 32 GB 1 TBSSD W11P
Artikel-Nr.:
     7405B-999844730
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B7WEG.004
EAN/GTIN:
     4711474142825
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Acer TravelMate P4 Spin 16:10 7-155U 32 GB 1 TBSSD W11P

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer TravelMate P4 Spin 14 TMP414RN-54-TCO - 35,6 cm (14") - Core Ultra 7 155U - 32 GB RAM - 1.024 TB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - 2-in-1 - Flip-Design Betriebssystem: Win 11 Pro Prozessor: Intel Core Ultra 7 155U / 1,7 GHz, bis zu 4,8 GHz / 12 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Speicherkapazität: 1.024 TB SSD - NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: Intel Graphics Eingabegerät: Digitalisierer, Digitalstift Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja (weiß) Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Batterie: Bis zu 14.5 Stunden Besonderheiten: Umgebungslichtsensor, RGB-Sensor, Time of Flight (ToF) Sicherheit: Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät Farbe: Slate Blue Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,9 cm x 22,9 cm x 2,19 cm Gewicht: 1,48 kg Lokalisierung: Region: Deutschland

Acer TravelMate P4 Spin 16:10 7–155U 32 GB 1 TBSSD W11P

Produktbeschreibung:

Das Acer TravelMate P4 Spin 14 ist ein vielseitiges Notebook für Profis, die Wert auf Zuverlässigkeit und Sicherheit legen. Mit seinem robusten Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und den MIL–STD–810H–Tests ist es für die Herausforderungen des täglichen Gebrauchs gerüstet. Das Gerät verfügt über ein 14–Zoll–WUXGA–IPS–LED–Touchscreen–Display, das dank seines 100%igen sRGB–Farbraums und des Schutzes durch Corning Gorilla Glass 3 lebendige Farben und scharfe Details bietet. Ausgestattet mit einem 12–Kern–Intel–Core–Ultra–7–Prozessor, 32 GB DDR5–RAM und einer 1,024–TB–NVMe–SSD sorgt es für schnelle Startzeiten und nahtloses Multitasking. Die Konnektivität ist vielseitig, mit HDMI, USB 3.2 Gen 2 und USB–C/Thunderbolt 4/DisplayPort–Schnittstellen sowie Wi–Fi 6E für schnelle Internetverbindungen. Sicherheit wird mit Funktionen wie einem Fingerabdruckleser, einem Smartcard–Leser und einem Kensington–Sicherheitsschlitz großgeschrieben. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, das Acer TravelMate P4 Spin 14 wurde für professionelle Anforderungen entwickelt.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – Ja – Flip–Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 7 155U / 1,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,8 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Cache
12 MB
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1.024 TB SSD PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe) – Micron
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Touchscreen
Ja
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
340 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
HDCP, Corning Gorilla Glass 3, Acer BluelightShield–Technologie, 30 ms Ansprechrate, stromsparend, 80 % Bildschirm–zu–Körper–Verhältnis
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Graphics
Kamera
Ja – Full HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR–Kamera, Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kompatibilität
DTS Sound
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (weiß)
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, Präzisions–Touchpad, feuchtebeständig, 1.55 mm Tastenhub, Copilot–Schlüssel, AcerSense–Taste
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
65 Wh
Betriebszeit
Bis zu 14.5 Stunden
AC–Adapter
Ausgang
100 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB 3.2 Gen 2 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB–C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (DC–In Combo, Spannungsversorgung) ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Verschiedenes
Farbe
Slate Blue
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, RGB–Sensor, Time of Flight (ToF)
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card–Lesegerät
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Systemkennwort, Acer Purified.Voice–Technologie, MIL–STD–810H getestet
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, Acer Active Stylus
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,9 cm x 22,9 cm x 2,19 cm
Gewicht
1,48 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff
Recyclinganteil der Verpackung
100 %
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 1.091,68*
€ 1.128,49*
Frei Haus
ab € 1.167,85*
€ 1.202,63*
€ 1,93*
ab € 1.190,74*
€ 1.227,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.213,16*
€ 1.251,65*
Lager 7405
27
€ 1,00*
ab € 1.218,86*
€ 1.257,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,17*
€ 1.496,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,17*
€ 1.493,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,26*
€ 1.479,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,99*
€ 1.467,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,86*
€ 1.450,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 14,61*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 25,01*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 49,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.