Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Zubehoer Tastatur Spanisch Zubehör Layout: Schnittstellen: 1x SD Memory Card 2x USB-A 3.2 Gen 1 2.0 HDMI Ethernet VGA RS232 Audio passend für: TOUGHBOOK 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Zubehoer Tastatur Spanisch Zubehör Layout: Schnittstellen: 1x SD Memory Card 2x USB-A 3.2 Gen 1 2.0 HDMI Ethernet VGA RS232 Audio passend für: TOUGHBOOK 33
Panasonic Zubehoer Tastatur Spanisch Zubehör Layout: Schnittstellen: 1x SD Memory Card 2x USB-A 3.2 Gen 1 2.0 HDMI Ethernet VGA RS232 Audio passend für: TOUGHBOOK 33
Artikel-Nr.:
     7405B-999844757
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VEK331NPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablets
PC & Notebook
Panasonic Zubehoer Tastatur Spanisch Zubehör Layout: Schnittstellen: 1x SD Memory Card 2x USB-A 3.2 Gen 1 2.0 HDMI Ethernet VGA RS232 Audio passend für: TOUGHBOOK 33

Panasonic Zubehoer Tastatur Spanisch Zubehör Layout: Schnittstellen: 1x SD Memory Card 2x USB–A 3.2 Gen 1 2.0 HDMI Ethernet VGA RS232 Audio passend für: TOUGHBOOK 33

Produktbeschreibung:

Zubehör, Tastatur, Layout: Spanisch, Schnittstellen:
1x SD Memory Card,
2x USB–A 3.2 Gen 1, 1x USB–A 2.0, 1x HDMI, 1x Ethernet,
1x VGA, 1x RS232, 1x Audio, passend für: TOUGHBOOK
33 Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tablet
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI; RS–232; VGA
Universelle Schnittstellen
RS–232
Integrierte Netzwerkanbindung
Ethernet

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 569,73*
€ 642,72*
€ 1,00*
ab € 810,30*
€ 891,29*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,72*
€ 764,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,38*
€ 750,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,74*
€ 739,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,33*
€ 723,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,73*
€ 677,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.