Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio G62 PoE+Adpt NoRadio GSA/TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly Studio G62 PoE+Adpt NoRadio GSA/TAA
Poly Studio G62 PoE+Adpt NoRadio GSA/TAA
Artikel-Nr.:
     7405B-999846448
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     99T21AA#AC3
EAN/GTIN:
     0197961147414
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon

Poly Studio G62 PoE+Adpt NoRadio GSA/TAA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Poly Studio G62 No Radio or Power Cord - TAA-konform - mit PoE+ Adapter Gerätetyp: Videokonferenzsystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24,77 cm x 15,24 cm x 3,49 cm Gewicht: 798 g Max. Datenübertragungsrate: 6 Mbps Digital Signaling Protocol: H.323, SIP Datenkomprimierungsprotokoll: G.711, G.728, G.722, G.729.A, H.263, H.264, G.722.1, G.722.1C, H.239, H.265, G.719 Videoausgang: CODEC Platte - 3840 x 2160 Netzwerk: Netzwerkadapter - Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet TAA-kompatibel: Ja Software-Zertifizierung: Zertifiziert für Microsoft Teams, Certified for Poly Video Systemanforderungen: Android Kombiniert mit: PoE+ Adapter

Poly Studio G62 PoE+Adpt NoRadio GSA/TAA

Produktbeschreibung:

Das Poly Studio G62 No Radio or Power Cord ist ein leistungsstarkes Videokonferenzsystem, das für die Anforderungen moderner professioneller Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner Unterstützung für High–Definition–Video mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 und der Poly DirectorAI–Technologie liefert es ein klares Videobild und passt den Rahmen automatisch an, um sich auf den Sprecher zu fokussieren, was Meetings aus der Ferne interessanter und produktiver macht. Das Gerät verfügt über eine umfassende Reihe von Konnektivitätsoptionen, einschließlich HDMI, USB–C und Ethernet mit PoE+, die eine einfache Integration in die bestehende Infrastruktur gewährleisten. Auch die Audioqualität kommt nicht zu kurz: Bis zu 3 IP–Mikrofon–Arrays und fortschrittliche Datenkompressionsprotokolle sorgen dafür, dass jedes Wort klar und deutlich erfasst wird. Zertifiziert für Microsoft Teams und Poly Video, ist das Poly Studio G62 die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihre Videokonferenzfähigkeiten mit einem zuverlässigen, leistungsstarken System erweitern möchten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Videokonferenzsystem
Breite
24,77 cm
Tiefe
15,24 cm
Höhe
3,49 cm
Gewicht
798 g
Farbe
Schwarz
Kombiniert mit
PoE+ Adapter
Modem
Max. Datenübertragungsrate
6 Mbps
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP
Datenkomprimierungsprotokoll
G.711, G.728, G.722, G.729.A, H.263, H.264, G.722.1, G.722.1C, H.239, H.265, G.719
Videoeingang
Leistungsmerkmale
Poly DirectorAI–Technologie, Presenter–Tracking, speaker framing, Group framing, People framing
Videoausgang
Typ
CODEC Platte – extern
Max. externe Auflösung
3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen
XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital–Video–Standard
High–Definition Multimedia Interface (HDMI)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Bis zu 3 IP–Mikrofon–Arrays
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IPv6–Unterstützung, PoE+, IPv4–Unterstützung, Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), rekonfigurierbare MTU–Größe, NT LAN Manager (NTLM), IP REST Support, CLI API Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Leistung
Bildrate: 30 Bilder pro Sekunde
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video – HDMI–Eingang – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Audio / Video – HDMI–Ausgang – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk – Ethernet 100Base–TX/1000Base–TX/2.5 GBase–T (PoE+) – RJ–45 ¦ 1 x Audio – line–In – mini–phone stereo 3.5 mm ¦ Audio – line–Out – mini–phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x Link–Local Network (LLN) – RJ–45 ¦ 1 x USB–C / DisplayPort – 24 pin USB–C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ HDMI–Kabel
Software–Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, Certified for Poly Video
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, CB, IC, MIC, FCC, WEEE, RCM, GSA, UKCA
TAA–kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil / PoE – extern
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
30,48 cm
Transporttiefe
18,73 cm
Transporthöhe
8,41 cm
Transportgewicht
1,39 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 80%

Weitere Suchbegriffe: Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, videokonferenzsystem, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.575,97*
€ 1.599,19*
Frei Haus
ab € 1.580,56*
€ 1.603,79*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.669,63*
€ 1.693,86*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,86*
€ 2.015,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.684,61*
€ 2.004,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,94*
€ 1.996,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,63*
€ 1.986,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.