Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe S/M Soft Mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe S/M Soft Mint
Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe S/M Soft Mint
Artikel-Nr.:
     7405B-999846726
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWMR3ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949448751
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe S/M Soft Mint

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 41 mm, 40 mm, 38 mm Band Größe: S/M (für Handgelenke 130 - 180 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Soft Mint

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe S/M Soft Mint

Produktbeschreibung:

Apple 41 mm Sportarmband Blassmint ? S/M. Produkttyp: Band,
Kompatibler Gerätetyp: Smartwatch, Produktfarbe: Mintfarbe.
Breite: 76 mm, Tiefe: 237 mm, Höhe: 12,5 mm. Menge
pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe
S/M (für Handgelenke 130 – 180 mm)
Bandverschluss Art
Stecken–und–falten
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Farbe
Soft Mint

Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple sportarmband, sportarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,29*
ab € 34,49*
€ 45,81*
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 48,17*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 36,61*
€ 48,42*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,89*
€ 51,47*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 43,82*
€ 57,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.