Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Notebook 1.000 GB 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Notebook 1.000 GB 32
Lenovo Notebook 1.000 GB 32
Artikel-Nr.:
     7405B-999846901
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21MV0023GE
EAN/GTIN:
     0198153216246
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Komplett-PC
Komplettsystem

Lenovo Notebook 1.000 GB 32

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP - 35,6 cm (14") - Ryzen 7 7735HS - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - 180°-Scharnierdesign Betriebssystem: Win 11 Pro - Deutsch Prozessor: AMD Ryzen 7 7735HS / 3,2 GHz, bis zu 4,75 GHz / 16 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: AMD Radeon 680M Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batterie: Bis zu 14.85 Stunden Sicherheit: Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Dual Tone Arctic Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,35 cm x 22,4 cm x 1,69 cm Gewicht: 1,38 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 300 kg carbon emissions Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support

Lenovo Notebook 1.000 GB 32

Produktbeschreibung:

Windows 11 ProAMD Ryzen 7 7735HS (20MB Cache,
3,2 GHz)35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS32 GB
(4800 MHz) DDR5–SDRAM (2 x 16) & 1000 GB SSDWindows
11 ProAMD Ryzen 7 7735HS (20MB Cache,
3,2 GHz)35,6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS32 GB
(4800 MHz) DDR5–SDRAM (2 x 16) & 1000 GB SSDSteigern
Sie Ihre ProduktivitätDas tragbare und energieeffiziente
Lenovo ThinkBook 14 Gen 7 (14" AMD) Notebook bietet
das Potenzial,
Ihre Produktivität erheblich zu steigern. Mit
den AMD Ryzen™ Prozessoren der 7000–Serie und
Windows 11 genießen Sie schnelle Leistung,
verbesserte Effizienz und erweiterte Funktionen
für anspruchsvolle Workloads und moderne Arbeitsstile.
Darüber hinaus kann Ihr Gerät mit den zwei Arbeitsspeichern
und den zwei SSD–Steckplätzen problemlos gemäß
Ihren Anforderungen erweitert werden.Nahtlose Sicherheit,
die auf Sie zugeschnitten istDas mit fortschrittlichen
Sicherheitsfunktionen ausgestattete ThinkBook
14 Gen 7 Notebook bietet umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Der optionale „Match on Chip“–Fingerabdruckscanner
im An/Aus–Schalter ermöglicht eine sichere Anmeldung
und ein sofortiges Hochfahren,
während das Trusted Platform Module (TPM) wichtige
Daten verschlüsselt.
Außerdem verfügt es über einen Kensington Nano
Security Slot™ zum Schutz vor physischem Diebstahl.
Die deaktivierbare, mechanische Webcam–Abdeckung
sorgt für zusätzliche Privatsphäre.Schlank und
modernDas ThinkBook 14 Gen 7 Notebook strahlt
Eleganz und Professionalität aus und verfügt über
ein seidiges Aluminiumgehäuse in der modernen
Farbe „Artic Grey“.
Bei der Tastatur haben wir besonderen Wert auf
Komfort und Genauigkeit gelegt: Sie hat geschwungene Tastenkappen,
die sich perfekt an Ihre Finger anpassen und ein natürliches,
ergonomisches Tipperlebnis bieten. LED–Statusleuchten
an den Lautsprecher– und Mikrofontasten erleichtern
die Steuerung Ihrer Audioeinstellungen und sorgen dafür,
dass Sie gehört werden, wenn Sie sprechen.Für
eine gute VerbindungEgal ob im Büro,
unterwegs oder im Homeoffice – mit dem ThinkBook
14 Gen 7 Notebook bleiben Sie immer verbunden.
Die WLAN–Optionen sorgen dafür, dass Sie auch
unterwegs auf überfüllten öffentlichen Plattformen
ohne Verzögerungen online bleiben.
Die große Auswahl an Anschlüssen – einschließlich
USB–C 4 – bietet die beste Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung
und eine Verbindung zu allen Ihren Peripheriegeräten.
Über einen HDMI–Anschluss können Sie einen Monitor anschließen.
Der SD–Kartenleser bietet mehrere Möglichkeiten,
auf Dateien zuzugreifen. Ganz gleich, wohin Sie
Ihre Arbeit führt,
Sie können sich darauf verlassen, dass Sie wie
gewohnt Ihrem Business nachgehen können.Erleben
Sie smarte ZusammenarbeitMit der smarten,
zeitsparenden Technologie des ThinkBook 14 Gen
7 Notebooks können Sie sich besser konzentrieren
und produktiver arbeiten.
Dual–Array–Mikrofone und Lautsprecher mit Dolby
Audio™ sowie Lenovo Smart Meeting sorgen für kristallklare
Calls ohne Ablenkungen im Hintergrund.
Darüber hinaus sorgen die Augenkontaktkorrektur,
das automatische Framing, die Hintergrundunschärfe
sowie eine Auswahl an Kameras dafür,
dass Sie sich bei Videokonferenzen von Ihrer besten Seite zeigen.
Die virtuelle Zusammenarbeit war noch nie so einfach!Zuverlässig
den ganzen Tag überWir verwenden den MIL–STD 810H
des US–Verteidigungsministeriums,
um ein Gleichgewicht zwischen Zuverlässigkeit
und Haltbarkeit für ThinkBook–Notebooks zu schaffen.
Das Erfüllen oder Übertreffen von 12 Standards,
26 Verfahren und mehr als 200 Qualitätsprüfungen
stellt sicher,
dass diese Geräte unter extremen Bedingungen verwendet
werden können,
einschließlich rauer Umgebungen wie der arktischen Wildnis,
Wüstenstaubstürme, extreme Temperatur, Druck, Feuchtigkeit,
Vibration und mehr. Darüber hinaus haben wir die
Tastatur neu gestaltet,
um eine Spritzwasserbeständigkeit bis zu 60 cm
zu gewährleisten.
Zudem haben wir die Kühlleistung verbessert, damit
Ihr Notebook kühler bleibt.Die technischen Daten
können je nach Region/Modell variieren.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – 180°–Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Deutsch
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 7 7735HS / 3,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,75 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
L3 – 16 MB
Funktionen
Integrierter Speicher–Controller
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
4800 MHz
Nenndrehzahl
4800 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, Low Blue Light–Technologie
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon 680M
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Kamera
Ja – 1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Codec
Realtek ALC3287
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Dolby Audio
Audiofunktionen
Eingang: Rauschunterdrückungstechnologie
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch–Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos–Controller
M.2 Card
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Wake–on–LAN (WOL), Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
45 Wh
Betriebszeit
Bis zu 14.85 Stunden
Akkubetriebszeit
Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 14.85 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K–Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (SD–Karte)
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office (Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Dual Tone Arctic Gray
Gehäusematerial
Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite)
Oberflächenveredelung
Sandgestrahlt und eloxiert
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Festplatten–Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, MIL–STD–810H getestet, Rapid Charge Pro, selbstheilendes BIOS
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 6, Energy–Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,35 cm x 22,4 cm x 1,69 cm
Gewicht
1,38 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
300 kg carbon emissions
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
55
PAIA Version
1.4.0
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Pick–Up & Return ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 95%

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 768,30*
€ 793,19*
Frei Haus
ab € 809,99*
€ 835,46*
€ 1,93*
ab € 811,87*
€ 836,22*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 817,04*
€ 842,33*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 862,12*
€ 887,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,13*
€ 1.055,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,83*
€ 1.054,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,60*
€ 1.046,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,62*
€ 1.038,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,12*
€ 1.025,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,45*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,95*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,40*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 124,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.