Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 4584PX Tray 12 unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 4584PX Tray 12 unit
AMD EPYC 4584PX Tray 12 unit
Artikel-Nr.:
     7405B-999857355
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu

AMD EPYC 4584PX Tray 12 unit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD EPYC 4584PX / 4,2 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD EPYC 4584PX Anz. der Kerne: 16 Kerne / 32 Threads Cache-Speicher: 128 MB Geeignete Sockel: Socket AM5 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 4,2 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 5,7 GHz Funktionen: AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard

AMD EPYC 4584PX Tray 12 unit

Produktbeschreibung:

AMD EPYC 4584PX. Prozessorfamilie: AMD EPYC, Prozessorsockel: Sockel AM5,
Prozessorhersteller: AMD. Speicherkanäle: Zweikanalig,
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR5–SDRAM,
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: 5200 MHz.
Marktsegment: Server

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 4584PX
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache–Speicher
128 MB
Cache–Speicher–Details
L3 – 128 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
4,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,7 GHz
Geeignete Sockel
Socket AM5
Anz. Anschluss
1P
Thermal Design Power (TDP)
120 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
28
Architektur–Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,86*
€ 752,19*
1 Tag
1
€ 4,45*
ab € 705,94*
€ 771,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 727,99*
€ 793,47*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 745,08*
€ 810,62*
Frei Haus
ab € 774,44*
€ 836,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,62*
€ 964,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,60*
€ 961,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,54*
€ 941,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,83*
€ 924,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,08*
€ 886,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.