Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 4564P Tray 12 units AM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 4564P Tray 12 units AM5
AMD EPYC 4564P Tray 12 units AM5
Artikel-Nr.:
     7405B-999857357
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu

AMD EPYC 4564P Tray 12 units AM5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD EPYC 4564P / 4,5 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD EPYC 4564P Anz. der Kerne: 16 Kerne / 32 Threads Cache-Speicher: 64 MB Geeignete Sockel: Socket AM5 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 4,5 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 5,7 GHz Funktionen: AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard

AMD EPYC 4564P Tray 12 units AM5

Produktbeschreibung:

AMD EPYC 4564P. Prozessorfamilie: AMD EPYC, Prozessorsockel: Sockel AM5,
Prozessorhersteller: AMD. Speicherkanäle: Zweikanalig,
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR5–SDRAM,
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: 5200 MHz.
Verpackungsart: Einschub

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 4564P
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache–Speicher
64 MB
Cache–Speicher–Details
L3 – 64 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
4,5 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,7 GHz
Geeignete Sockel
Socket AM5
Anz. Anschluss
1P
Thermal Design Power (TDP)
170 W
PCI Express Revision
5.0
Anz. PCI Express Lanes
28
Architektur–Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 601,24*
€ 610,24*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 626,82*
€ 636,46*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 653,45*
€ 663,73*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 653,88*
€ 664,09*
Frei Haus
ab € 683,02*
€ 692,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,09*
€ 790,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,15*
€ 787,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,49*
€ 785,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,11*
€ 781,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,88*
€ 778,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.