Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Band 9 Kimi-B19 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Huawei Band 9 Kimi-B19 black
Huawei Band 9 Kimi-B19 black
Artikel-Nr.:
     7405B-999858117
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55020BYA
EAN/GTIN:
     6942103117138
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Huawei Band 9 Kimi-B19 black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Huawei Aktivitätsmesser mit Riemen - charm pink Produkttyp: Aktivitätsmesser Aktivität/Sport: Multisport Verfolgungsdaten: Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Erholungszeit, Trainingsbelastung Konnektivität: Wi-Fi, Bluetooth Anzeige: AMOLED - 3,7 cm (1.47") - 194 x 368 Pixel - 282 ppi (Pixel pro Zoll) - always-on display Gehäuse: Rechteckig Polymer Band: Riemen - Flouroelastomer - austauschbar Eingang: Touch-Screen, seitliche Taste Passend für Handgelenke mit Umfang: 120-190 mm Benachrichtigungen: SMS, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz, Wetter Merkmale: Kamerafernbedienung, HR-Zonen mit optischen und akustischen Warnungen, Telefonsuchfunktion, Taschenlampe, VO2 max, Anrufwarnungen, einstellbare Helligkeit, Alarm, Timer, Geräteortung, Steuerung der Musikwiedergabe, Wetterinformationen, HUAWEI TruRelax, Stoppuhr, Passwortschutz, Schnellladefunktion, Mondaufgang und Monduntergang, Mondphase, HUAWEI TruSeen 5.5+, HUAWEI TruSleep 4.0 Unterstütztes Hostgeräte-OS: iOS, Android Batterie: Wiederaufladbar Akkubetriebszeit: Bis zu 14 Tag(e) Farbe: Charm pink Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24.86 mm x 8.99 mm x 43.45 mm Gewicht: 14 g

Huawei Band 9 Kimi–B19 black

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Aktivitätsmesser
Unterstütztes Hostgeräte–OS
Android 8.0 (Oreo) oder später, iOS 13,0 oder höher
Benachrichtigungen
SMS, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz, Wetter
Aktivität/Sport
Multisport
Verfolgungsdaten
Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Stressniveau, Erholungszeit, Trainingsbelastung
Modi
Nicht–stören–Modus
Bekleidungsstil
Handgelenk
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Farbe
Charm pink
Sensoren
Umgebungslichtsensor, optischer Herzfrequenzsensor, 9–Achsen IMU–Sensor
Funktionen
Kamerafernbedienung, HR–Zonen mit optischen und akustischen Warnungen, Telefonsuchfunktion, Taschenlampe, VO2 max, Anrufwarnungen, einstellbare Helligkeit, Alarm, Timer, Geräteortung, Steuerung der Musikwiedergabe, Wetterinformationen, HUAWEI TruRelax, Stoppuhr, Passwortschutz, Schnellladefunktion, Mondaufgang und Monduntergang, Mondphase, HUAWEI TruSeen 5.5+, HUAWEI TruSleep 4.0
Anzeige
Typ
AMOLED – Farbe
Auflösung
194 x 368 Pixel
Diagonale
3,7 cm (1.47")
Pixeldichte
282 ppi (Pixel pro Zoll)
Always–On–Display (AOD)
Yes
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 BLE
Eingabegerät
Typ
Touch–Screen, seitliche Taste
Batterie
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Laufzeit (bis zu)
14 Tag(e)
Ladezeit
45 Min.
Laufzeitdetails
Regelmäßige Verwendung – bis zu 14 Tage ¦ Typischer Gebrauch – bis zu 9 Tage ¦ Always–on–Displaymodus – bis zu 3 Tage
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Band
Name
Riemen
Austauschbar
Ja
Passend für Handgelenke mit Umfang
120–190 mm
Verschluss–Typ
Schnalle
Material
Flouroelastomer
Abmessungen und Gewicht
Details
Nur Gehäuse: 14 g
Verschiedenes
Vorinstallierte Software
Stopwatch, Alarm, Weather, Flashlight
Vibrationsalarm
Ja
Gehäusematerial
Polymer
Schutz
Wasserbeständig
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisches Ladekabel, Wiege
AC–Adapter
5 V
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
€ 2,90*
ab € 48,00*
€ 62,69*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 48,03*
€ 62,70*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 54,57*
€ 70,89*
€ 6,90*
ab € 65,49*
€ 84,62*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.