Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 15.6 Mod Lptp Bckpk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 15.6 Mod Lptp Bckpk
HP 15.6 Mod Lptp Bckpk
Artikel-Nr.:
     7405B-999858358
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9J4C1AA
EAN/GTIN:
     0197961660425
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

HP 15.6 Mod Lptp Bckpk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP - Notebook-Tasche - modular Produkttyp: Notebook-Tasche - modular Packungsinhalt: Hülle, Beutel, abnehmbare Gurte Farbe: Grau, grün Produktmaterial: 100% Polyester, PE-Schaumstoff Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,5 cm x 20 cm x 49,5 cm Gewicht: 1,54 kg Notebook-Kompatibilität: 39,6 cm (15.6") Funktionen: Abnehmbare Tasche, Regenschutz, abnehmbare Hülle, wasserabweisend, Trolley Durchschleifung, Kabeldurchführung, Taschenpanel Tragegurt: Schultertragriemen, Gepäckwagengurt, Brustriemen, gepolsterter Tragegriff, abnehmbarer Tragegurt

HP 15.6 Mod Lptp Bckpk

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook–Tasche – modular
Produktmaterial
100% Polyester, PE–Schaumstoff
Packungsinhalt
Hülle, Beutel, abnehmbare Gurte
Breite
32,5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
49,5 cm
Gewicht
1,54 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
32,5 cm x 20 cm x 49,5 cm / 1,57 kg
Notebook–Kompatibilität
39,6 cm (15.6")
Abmessungen für Notebook–Kompatibilität
36,3 cm x 25,5 cm x 2,4 cm
Zusätzliche Fächer
Hülle, Zubehörtasche, Dokumentenfach, Tasche mit RFID–Schutz
Funktionen
Abnehmbare Tasche, Regenschutz, abnehmbare Hülle, wasserabweisend, Trolley Durchschleifung, Kabeldurchführung, Taschenpanel
Tragegurt
Schultertragriemen, Gepäckwagengurt, Brustriemen, gepolsterter Tragegriff, abnehmbarer Tragegurt
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
Polyester
Kapazität
27 Liter
Farbe
Grau, grün

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
Frei Haus
ab € 121,20*
€ 152,32*
Lager 7405
59
€ 1,00*
ab € 134,54*
€ 168,81*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.