Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 3JG Galaxy A25 A256B 5G 6 GB 128 yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7405B-999858425
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZYDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung 3JG Galaxy A25 A256B 5G 6 GB 128 yellow

Samsung 3JG Galaxy A25 A256B 5G 6 GB 128 yellow

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Mobiltelefon
kompatible Speicherkarten
Micro SD
Gewicht
197 g
Farbe
Gelb
Anzeige
Displaytyp
AMOLED
(Bild–)Diagonale
16,5 cm
(Bild–)Diagonale Zoll
6,5 "
Schnittstellen/Konnektivität
Mobilfunkstandards
5G
Kamera
Digitalkamera–Auflösung
8 MP
Technische Daten
Flash–Speicher
128 GB

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.