Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TT Smart W3 0500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermaltake TT Smart W3 0500W
Thermaltake TT Smart W3 0500W
Artikel-Nr.:
     7405B-999859417
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-SPW-0500NNFAWE-1
EAN/GTIN:
     4711475645363
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

Thermaltake TT Smart W3 0500W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Thermaltake SMART W3 500W - Netzteil - 500 Watt Gerätetyp: Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V 3.1/ EPS12V 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: +3.3, +5, ±12 V, +5Vsb V Leistungskapazität: 500 Watt Ausgangsstrom: +3.3V - 16 A
    +5V - 16 A
    +12V - 41.67 A
    -12V - 0.3 A
    +5VSB - 3 A Ausgabeanschlussstellen: 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
    1 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
    2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
    4 x interne Stromversorgung, 4-polig
    4 x 15-Pin-SATA-Stromstecker Kühlsystem: 120-mm-Lüfter Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 14 cm x 8,6 cm

Thermaltake TT Smart W3 0500W

Produktbeschreibung:

Leistung mit Effizienz und StabilitätDie Smart
W3–Serie ist mit 80 PLUS Effizienz zertifiziert
und entspricht den ATX 3.1–Standards und bietet 500W,
600W und 700W Optionen. Sie ist perfekt für preisbewusste Benutzer,
die ein effizientes und zuverlässiges Einsteiger–Netzteil suchen,
das durch eine solide 5–Jahres–Garantie abgesichert
ist.ATX 3.1 ReadyDie Smart W3–Serie ist vollständig
kompatibel mit den ATX 3.1–Spezifikationen,
unterstützt bis zu 200 % Lastspitzen, erreicht
einen Wirkungsgrad von 60 % bei geringer Last
und erfüllt die erforderlichen Timing–Standards
für Netzteile.Geräuschlose KühlungDer extrem leise
120–mm–Lüfter liefert einen hervorragenden Luftstrom
bei einem außergewöhnlich niedrigen Geräuschpegel.Hochwertiger
105°C/221°F HauptkondensatorDer hochwertige Hauptkondensator
verbessert die Haltbarkeit des Netzteils und sorgt dafür,
dass die Smart W3–Serie stabil und zuverlässig
ist.Einzelne +12V–Schiene mit hoher Stromstärke
und DC–zu–DC–DesignDie leistungsstarke einzelne
+12V–Schiene kann die für die beste Kompatibilität
benötigte Leistung ordnungsgemäß liefern.
Die Verwendung von DC–zu–DC–Schaltungen sorgt
für einen sehr stabilen Betrieb und eine verbesserte
Spannungsregelung.Integrierter Schutz in IndustriequalitätZum
Schutz der Hardware ist der Smart W3 mit industrietauglichen
Schutzvorrichtungen ausgestattet: OCP (Over Current Protection),
OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection),
OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection),
OTP (Over Temperature Protection).Nicht modulare
weiche KabelkonstruktionDie Smart W3–Serie wird mit weichen,
schwarzen Kabeln geliefert, die die Kabelinstallation
vereinfachen und das System mit optimalen Spannungen
versorgen.80 PLUS Zertifiziert und Intel C6/C7
States ReadyDie Smart W3–Serie spart Energie durch
ihre hohe Energieeffizienz von bis zu 80 % und
ist nach 80 PLUS® zertifiziert.
Die Smart W3–Serie spart Energie durch ihre hohe
Energieeffizienz von bis zu 80 % und ist 80 PLUS®–zertifiziert.
Sie wurde für die Zusammenarbeit mit allen Generationen
von Intel–Prozessoren optimiert,
um maximale Energieeinsparungen zu erzielen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – aktive Power Factor Correction (PFC) – intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 3.1/ EPS12V
Netzteil–Formfaktor
ATX
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom 24–poliges ATX mit abnehmbarer 4–poliger Sektion
1 x Strom 8–polig + 12V mit abnehmbarer 4–poliger Sektion
2 x 8–poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2–poliger Sektion
4 x interne Stromversorgung, 4–polig
4 x 15–Pin–SATA–Stromstecker
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V, +5Vsb V
Leistungskapazität
500 Watt
Ausgangsstrom
+3.3V – 16 A
+5V – 16 A
+12V – 41.67 A
–12V – 0.3 A
+5VSB – 3 A
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunden
Kühlsystem
120–mm–Lüfter
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlussschutz, einzelne 12–V–Schiene, Gleichstrom–Gleichstrom–Technologie, Lüfter mit dynamischem Fluid–Lager, Unterspannungskorrektur, kompatibel mit Intel C6/C7 Sleep State
Kennzeichnung
CB, FCC, ICES, cTUVus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
8,6 cm

Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 34,85*
€ 36,65*
€ 6,78*
ab € 34,97*
€ 36,80*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,18*
€ 37,08*
€ 8,50*
ab € 35,28*
€ 37,60*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 43,85*
€ 46,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.