Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch FE 40mm BT pink gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch FE 40mm BT pink gold
Samsung Galaxy Watch FE 40mm BT pink gold
Artikel-Nr.:
     7405B-999859993
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R861NIDAEUE
EAN/GTIN:
     8806095724287
Suchbegriffe:
Wearables
Kommunikation

Samsung Galaxy Watch FE 40mm BT pink gold

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Watch FE intelligente Uhr mit Sportband - 16 GB - rosa goldfarben Produkttyp: Intelligente Uhr Hersteller-Modellnummer: SM-R861 Verfolgungsdaten: Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Körperzusammensetzung, Blutdruck, ECG, Schlafqualitätsindex, Bewegungsdaten Konnektivität: NFC, Wi-Fi, Bluetooth Navigation: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger Anzeige: Super AMOLED - 3,04 cm (1.2") - 396 x 396 Pixel - 330 ppi (Pixel pro Zoll) - always-on display Prozessor: Samsung Exynos W920 Speicherkapazität: 16 GB Betriebssystem: Wear OS by Samsung Gehäuse: Rund - 40 mm - Verstärktes Aluminium Band: Sportband - austauschbar Zahlungstechnologie: Samsung Pay, Google Pay Eingang: Touch-Screen, Drucktaster Benachrichtigungen: Kalender, SMS, Social-Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus Merkmale: Kamerafernbedienung, Sturzerkennung, Notruf SOS, Steuerung der Musikwiedergabe, Herzfrequenzzonen, adaptive Trainingsanleitung, Messgerät für Körperzusammensetzung, Sleep Coaching Unterstütztes Hostgeräte-OS: Android Batterie: Wiederaufladbar 247 mAh - WPC Akkubetriebszeit: Bis zu 40 Stunden Farbe: Rosa goldfarben Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 39.3 mm x 9.8 mm x 40.4 mm Gewicht: 26.6 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.174 W/kg (head) ¦ 0.52 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy Watch FE 40mm BT pink gold

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 2

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Hersteller–Modellnummer
SM–R861
Unterstütztes Hostgeräte–OS
Android 11 oder höher
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, Social–Apps, eingehende Anrufe, hohe und niedrige Herzfrequenz, unregelmäßiger Rhythmus
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Empfänger
Verfolgungsdaten
Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Körperzusammensetzung, Blutdruck, ECG, Schlafqualitätsindex, Bewegungsdaten
Zahlungstechnologie
Samsung Pay, Google Pay
Modi
90+ Trainings–Modi
Digital Player
MP3, WAV, AAC, AMR, M4A, OGG, 3GA, AWB, OGA
Audioeingang
Mikrofon
Audioausgang
Lautsprecher
Betriebssystem
Wear OS by Samsung
Bekleidungsstil
Uhren–Stil
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Farbe
Rosa goldfarben
Sensoren
Beschleunigungssensor, Barometer, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, optischer Herzfrequenzsensor, elektrischer Herzfrequenzsensor, Lichtsensor, Sensor zur bioelektrischen Impedanzanalyse
Funktionen
Kamerafernbedienung, Sturzerkennung, Notruf SOS, Steuerung der Musikwiedergabe, Herzfrequenzzonen, adaptive Trainingsanleitung, Messgerät für Körperzusammensetzung, Sleep Coaching
Speicherkapazität
Kapazität
16 GB
Benutzerspeicher
7.6 GB
Anzeige
Typ
Super AMOLED – Farbe
Auflösung
396 x 396 Pixel
Diagonale
3,04 cm (1.2")
Pixeldichte
330 ppi (Pixel pro Zoll)
Always–On–Display (AOD)
Yes
Farbtiefe
8–bit (16 million colors)
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.3
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Headset–Profil (HSP), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Eingabegerät
Typ
Touch–Screen, Drucktaster
CPU
Hersteller
Samsung
Typ
Exynos W920
Taktfrequenz
1,18 GHz
RAM
Grösse
1.5 GB
Batterie
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Kapazität
247 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC
Laufzeit (bis zu)
40 Stunden
Ladezeit
107 Min.
Laufzeitdetails
Typische Verwendung (AOD an) – bis zu 40 Stunden
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rund
Hüllengröße
40 mm
Kristallart
Saphirglas
Band
Name
Sportband
Austauschbar
Ja
Verschluss–Typ
Schnalle
Breite
20 mm
Abmessungen und Gewicht
Breite
39.3 mm
Tiefe
9.8 mm
Höhe
40.4 mm
Gewicht
26.6 g
Verschiedenes
Vibrationsalarm
Ja
Gehäusematerial
Verstärktes Aluminium
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Kennzeichnung
IP68, MIL–STD 810H
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.174 W/kg (head) ¦ 0.52 W/kg (Gliedmaßen)
Mitgeliefertes Zubehör
Ladestation
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 148,59*
€ 184,20*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 164,49*
€ 200,75*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 169,77*
€ 204,07*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.