Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil Android Touch Screen IP Phone SIP POE VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil Android Touch Screen IP Phone SIP POE VoIP-Telefon
Fanvil Android Touch Screen IP Phone SIP POE VoIP-Telefon
Artikel-Nr.:
     7405B-999860069
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     A320
EAN/GTIN:
     6937295604429
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Fanvil Android Touch Screen IP Phone SIP POE VoIP-Telefon

Fanvil Android Touch Screen IP Phone SIP POE VoIP–Telefon

Produktbeschreibung:

Fanvil A320. Produkttyp: IP–Telefon, Produktfarbe: Schwarz,
Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Installiertes
Betriebssystem: Android,
Dual–Tone–Multifrequenz–Modi (DTMF): Im Band,
Außerhalb des Bandes,
SIP–Info. Linienanzahl: 20 Zeilen, Telefonbuch
Kapazität: 2000 Eintragungen,
Frequenzband: 2.4, 5 GHz. Lautstärkeregler: Tasten,
Merkmale des Meetings: Kalender. Bildschirmdiagonale:
25,6 cm (10.1"),
Display–Auflösung: 1280 x 800 Pixel

Technische Details:

Allgemeines
Typ
VoIP–Telefon
Netzwerkprotokolle
SIP; TCP/IP
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Telefon–Funktionen
Telefonbuch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Lautstärkeregler
Schnurlostechnik
5G; LTE; Schnurlos (Sonstige)
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 294,09*
€ 302,12*
5 Tage
7
€ 6,00*
ab € 300,30*
€ 308,13*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 320,06*
€ 328,37*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,37*
€ 390,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,55*
€ 389,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.