Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar DDR5-6000 DIMM 2x16 GB THOR Gaming Heatsink 32 DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexar DDR5-6000 DIMM 2x16 GB THOR Gaming Heatsink 32 DDR5
Lexar DDR5-6000 DIMM 2x16 GB THOR Gaming Heatsink 32 DDR5
Artikel-Nr.:
     7405B-999861227
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LD5U16G60C32LG-RGD
EAN/GTIN:
     0843367132621
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Lexar DDR5-6000 DIMM 2x16 GB THOR Gaming Heatsink 32 DDR5

Lexar DDR5–6000 DIMM 2x16 GB THOR Gaming Heatsink 32 DDR5

Produktbeschreibung:

Lexar LD5U16G60C32LG–RGD. Komponente für: PC,
Speicherkapazität: 32 GB,
Speicherlayout (Module x Größe): 2 x 16 GB, Interner
Speichertyp: DDR5,
Speichertaktfrequenz: 6000 MHz, Memory Formfaktor: 288–pin DIMM,
CAS Latenz: 32, ECC

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
2
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Speicherkapazität
32 GB
Speichertyp
DDR5
Fehlerkorrektur
ECC
Speichermodul–Bauform
DIMM; UDIMM
Speicher–Timing
CL32
Betriebsspannung
1,35 V
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Kühlkörper, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 81,18*
€ 84,79*
Lager 7405
46
€ 1,00*
ab € 92,66*
€ 96,70*
Frei Haus
ab € 110,39*
€ 115,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.