Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold6 512 GB Speicher 12 GB RAM Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Fold6 512 GB Speicher 12 GB RAM Pink
Samsung Galaxy Z Fold6 512 GB Speicher 12 GB RAM Pink
Artikel-Nr.:
     7405B-999862770
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F956BLICEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy Z Fold6 512 GB Speicher 12 GB RAM Pink

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Z Fold6 - pink - 5G Smartphone - 512 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-F956B/DS Anzeige: OLED-Display - 2160 x 1856 Pixel - 19,32 cm (7.6") - 374 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 20.9:18 - Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) - aufklappbar - klappbar Display (2.): OLED-Display - Farbe - 15,89 cm (6.3") Display (ausgeklappt): 7.6 Zoll - 2160 x 1856 Pixel Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3,39 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 12 GB / 512 GB Betriebssystem: Android 14 mit One UI 6.1.1 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4 Vordere Kamera: 10 Megapixel f/2.2 2. vordere Kamera: 4 Megapixel - f/1.8 Service Provider: Nicht angegeben Formfaktor: Faltbar - Touchscreen, zwei Formate SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, UWB, Wi-Fi 6E, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite) Steckverbinder: USB-C Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Schutz: Wasserbeständig Farbe: Pink Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 68.1 mm x 12.1 mm x 153.5 mm Gewicht: 239 g Reparierbarkeitsindex: 7.8 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.242 W/kg (head) ¦ 1.391 W/kg (body) ¦ 2.94 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy Z Fold6 512 GB Speicher 12 GB RAM Pink

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie das Samsung Galaxy Z Fold6, ein Wunderwerk der Technik, das die Möglichkeiten eines Smartphones neu definiert. Mit seinem innovativen, nach innen faltbaren Design und einem atemberaubenden 7,6–Zoll–Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X–Display bietet das Z Fold6 ein großartiges Seherlebnis, das sich perfekt für alles eignet, vom Ansehen von Videos bis zum Multitasking. Mit der Dreifach–Rückkamera des Geräts können Sie jeden Moment in atemberaubenden Details festhalten, während der leistungsstarke Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy–Prozessor für eine reibungslose, verzögerungsfreie Leistung sorgt, egal ob Sie spielen oder arbeiten. Dank der Dolby Atmos–Soundtechnologie ist jeder Ton kristallklar und sorgt für ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis. Das Galaxy Z Fold6 ist mit seinem dualen 4400–mAh–Akkusystem, das sowohl schnelles als auch kabelloses Aufladen unterstützt, für eine lange Lebensdauer ausgelegt, damit Sie immer in Verbindung bleiben, wenn Sie es am meisten brauchen. Umarmen Sie die Zukunft der Smartphones mit dem Samsung Galaxy Z Fold6.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–F956B/DS
Formfaktor
Faltbar – Touchscreen, zwei Formate
Schutz
Wasserbeständig
Breite
68.1 mm
Tiefe
12.1 mm
Höhe
153.5 mm
Gewicht
239 g
Angaben zu Abmessungen
Zugeklappt – 68.1 mm x 12.1 mm x 153.5 mm ¦ Aufgeklappt – 132.6 mm x 5.6 mm x 153.5 mm
Gehäusefarbe
Pink
Gehäusematerial
Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 14
Benutzeroberfläche
One UI 6.1.1
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS–3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra–Wideband (UWB), Wi–Fi 6E, Bluetooth 5.3
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX–Unterstützung, Bixby Vision, Samsung Smart Switch, Doppelakku, Flex–Modus, Samsung Knox Vault, Private Share–Funktion, Unterstützung von S Pen, Kühlsystem mit Dampfkammer, Live Translate, Samsung Wallet, Flex Hinge, 7 Jahre Security–Updates, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Interpreter, Chat–Assistent, Transkript–Assistent, 7 Generationen an Betriebssystem–Upgrades, Passkeys, Security & Privacy Dashboard, Secure Wi–Fi, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support, PDF–Overlay–Ãœbersetzung, Komponist, Raytracing, Browsing–Hilfe, Google Gemini App, Zeichenhilfe
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Taktfrequenz
3,39 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5X SDRAM – 12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Benutzerspeicher
484 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1.22 µm
2. vordere Kamera
Sensorauflösung
4 Megapixel
Objektivöffnung
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
2 µm
Merkmale
Kamera unter Display
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1 µm
Fokuseinstellung
Automatisch
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, HYPERLAPSE, Super slow motion, Portrait, Nacht, Pro Video, Portrait–Video, Director's View
HDR Modus
Super HDR
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 7680 x 4320 (8k) bei 30 fps, Slo–mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps
Merkmale
Dual Pixel Autofocus–Technologie, Szenenoptimierung, AI Super Resolution, Single Take, AI Zoom, Generative Edit, ProVisual Engine, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, Adaptive Pixel Sensor, Instant Slow–Mo, Porträtstudio, Skizze zu Bild, Kartenzoom
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Pixelgröße
1.12 µm
Dritte Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Optischer Zoom
3x
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Objektivblende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Pixelgröße
1 µm
Merkmale
Phase–Detection–Autofokus (PDAF), Space Zoom x30
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
19,32 cm (7.6")
Bildschirmauflösung
2160 x 1856 Pixel
Displayformat
QXGA+
Klappbar
Ja
Design
Aufklappbar
Pixeldichte
374 ppi (Pixel pro Zoll)
Seitenverhältnis
20.9:18
Max. Helligkeit
2600 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
HDR
Ja
HDR–Technologie
HDR10+
Enhancement–Technologie
Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Merkmale
AOD(Always On Display), 1 – 120 Hz adaptive Bildwiederholrate
Display (2.)
Typ
OLED–Display – Farbe
Diagonale
15,89 cm (6.3")
Anzeigeauflösung
2376 x 968 Pixel
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Display (ausgeklappt)
Bildschirmdiagonale
7.6 Zoll
Displayauflösung
2160 x 1856 Pixel
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Kapazität
4400 mAh
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (LTE): bis zu 18 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 18 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 23 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 77 Std.
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 61960, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP48
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, USB–C Kabel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
7.8 (von 10)
Recyclinganteil der Verpackung
100 % – recyceltes Papier
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.895,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,75*
€ 2.454,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.041,83*
€ 2.429,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,82*
€ 2.341,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,74*
€ 2.291,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,77*
€ 2.255,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.