Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DDR4 Modul 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic DDR4 Modul 16 GB
Panasonic DDR4 Modul 16 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999865538
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-BAZ2216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram

Panasonic DDR4 Modul 16 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Panasonic - DDR4 - Modul - 16 GB Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM Erweiterungstyp: Systemspezifisch Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: Panasonic FZ-BAZ2216

Panasonic DDR4 Modul 16 GB

Produktbeschreibung:

RAM Modul, 16 GB, passend für: Toughbook 55 Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
Panasonic FZ–BAZ2216
Breite
68.6 mm
Tiefe
2.54 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
8.5 g
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,73*
€ 315,00*
Frei Haus
ab € 319,73*
€ 326,19*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 333,04*
€ 339,28*
5 Tage
9
€ 7,90*
ab € 342,67*
€ 362,99*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 343,68*
€ 371,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,83*
€ 402,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,04*
€ 396,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.