Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Komplettsystem Core i7 RAM: 16 GB HDD: 1.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Komplettsystem Core i7 RAM: 16 GB HDD: 1.000
MSI Komplettsystem Core i7 RAM: 16 GB HDD: 1.000
Artikel-Nr.:
     7405B-999871211
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B93841-816
EAN/GTIN:
     4711377083461
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem

MSI Komplettsystem Core i7 RAM: 16 GB HDD: 1.000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI MAG Infinite S3 13NUE 816DE - Tower - Core i7 13700F 2,1 GHz - SSD 1 TB Typ: Personal-Computer - Tower Prozessor: Intel Core i7 (13th Gen) 13700F / 2,1 GHz (, bis zu 5,2 GHz, (16 Kerne) Prozessorsockel: LGA1700-Sockel Wichtigste Prozessormerkmale: Intel Smart Cache Cache-Speicher: 30 MB Cache pro Prozessor: 30 MB RAM: 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe) Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: NVIDIA GeForce RTX 4070 Videospeicher: 12 GB Gaming: Ja Audioausgang: 7.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Home Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,38 cm x 44,697 cm x 40,717 cm Gewicht: 7,73 kg

MSI Komplettsystem Core i7 RAM: 16 GB HDD: 1.000

Produktbeschreibung:

Das MSI MAG Infinite S3 13NUE wurde entwickelt, um den Ansprüchen moderner Gamer gerecht zu werden. Das Herzstück, der Intel Core i7–13700F–Prozessor, sorgt in Kombination mit der NVIDIA GeForce RTX 4070–Grafikkarte dafür, dass selbst die grafikintensivsten Spiele flüssig laufen und ein immersives Spielerlebnis bieten. Mit 16 GB DDR5–RAM und einer 1–TB–NVMe–SSD werden Spiele schnell geladen und das System reagiert zügig auf jeden Befehl.
Wi–Fi 6E und Bluetooth 5.2 bieten schnelle und zuverlässige Verbindungen für Online–Spiele und Dateiübertragungen und machen die Konnektivität zum Kinderspiel. Der 7.1–Kanal–Surround–Sound, der vom Realtek ALC897 Codec–Chip unterstützt wird, lässt Sie in eine reichhaltige Audioumgebung eintauchen und macht jedes Spiel und Multimedia–Erlebnis noch fesselnder. Das schlanke Tower–Gehäuse mit anpassbarer RGB–Beleuchtung verleiht Ihrem Gaming–Setup nicht nur eine persönliche Note, sondern sorgt auch für eine optimale Kühlung und damit für anhaltende Leistung.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Tower
Integrierte Peripheriegeräte
RGB–Beleuchtung
Gaming
Ja
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700F
Taktfrequenz
2,1 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,2 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU–Anschluss
LGA1700–Sockel
Chipsatz
Intel H610
Cache–Speicher
Installierte Größe
30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
RAM
Installierte Anzahl
64 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4070
Videospeicher
12 GB
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 210
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen
1 x Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x Kopfhörer (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Audio–Eingang (1 hinten) ¦ 1 x Audio–Ausgang (1 hinten) ¦ 4 x USB 2.0 (4 hinten) ¦ 1 x LAN – RJ–45 (1 hinten) ¦ 1 x VGA (1 hinten) ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–Maus (1 hinten) ¦ 4 x DisplayPort ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x WLAN–Antenne
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C–Tick, BSMI, cUL, CB, RCM
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,38 cm
Tiefe
44,697 cm
Höhe
40,717 cm
Gewicht
7,73 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 85%

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 1.320,80*
€ 1.340,41*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 1.387,07*
€ 1.408,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.408,47*
€ 1.676,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,31*
€ 1.667,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,29*
€ 1.660,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,07*
€ 1.650,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.