Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DIMM 8 GB 3200.1RX8.8G DDR4 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell DIMM 8 GB 3200.1RX8.8G DDR4 R
Dell DIMM 8 GB 3200.1RX8.8G DDR4 R
Artikel-Nr.:
     7405B-999871456
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     J2GTD
EAN/GTIN:
     5715063174876
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Serverspeicher
ddr4 ram
Dell DIMM 8 GB 3200.1RX8.8G DDR4 R

Dell DIMM 8 GB 3200.1RX8.8G DDR4 R

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Technische Daten
Speicherkapazität
8 GB
Speichertyp
DDR4
Speichermodul–Bauform
DIMM; R–DIMM

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 436,74*
€ 445,00*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 512,46*
€ 513,77*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,77*
€ 611,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,46*
€ 609,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.