Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 3.84 TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell 3.84 TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in
Dell 3.84 TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in
Artikel-Nr.:
     7405B-999871499
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AXTF
EAN/GTIN:
     5715063388976
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Dell 3.84 TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - SSD - 3.84 TB - SATA 6Gb/s Typ: Solid State Drive - Hot-Swap Kapazität: 3.84 TB Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps Merkmale: Read Intensive

Dell 3.84 TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive – Hot–Swap
Kapazität
3.84 TB
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Merkmale
Read Intensive
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld–Adapter)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5" Hybrid–Träger

Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 860,35*
€ 874,78*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 915,89*
€ 930,97*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,97*
€ 1.107,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,68*
€ 1.105,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,36*
€ 1.099,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,89*
€ 1.089,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.