Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 99Wh Original 8.684 mAh 11,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 99Wh Original 8.684 mAh 11,4 V
Dell Akku 99Wh Original 8.684 mAh 11,4 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999875657
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     09NJM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook
Dell Akku 99Wh Original 8.684 mAh 11,4 V

Dell Akku 99Wh Original 8.684 mAh 11,4 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,4V / 8684mAh / 99Wh PN: 09NJM1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
8684 mAh
Spannung
11,4 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.