Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 7405
>
PC & Notebook
>
Zubehör
>
Zubehör Notebook
>
Akkus
>
Artikel
Dell Akku 99Wh Original 8.684 mAh 11,4 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
7405B-999875663
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
O9NJM1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook
Dell Akku 99Wh Original 8.684 mAh 11,4 V
Dell Akku 99Wh Original 8.684 mAh 11,4 V
Produktbeschreibung:
Li–Polymer 11,4V / 8684mAh / 99Wh PN: O9NJM1
Technische Details:
Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
8684 mAh
Spannung
11,4 V
... >
Zubehör
>
Zubehör Notebook
>
Akkus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,64*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen