Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fanvil Essential Business Phone SIP Gigabit Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil Essential Business Phone SIP Gigabit Power over Ethernet
Fanvil Essential Business Phone SIP Gigabit Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999876452
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     V62G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Fanvil Essential Business Phone SIP Gigabit Power over Ethernet

Fanvil Essential Business Phone SIP Gigabit Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Fanvil V62G. Produkttyp: IP–Telefon, Produktfarbe: Schwarz,
Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Dual–Tone–Multifrequenz–Modi
(DTMF): SIP–Info.
Linienanzahl: 12 Zeilen, Telefonbuch Kapazität:
1000 Eintragungen.
Display: LCD, Bildschirmdiagonale: 7,11 cm (2.8"),
Display–Auflösung: 320 x 240 Pixel. Mikrofon–Frequenz: 0 – 70 Hz,
Sprachcodec: G.722, AGC, G.729A, G.729B, PLC, G.711,
G.711a, VAD, G.726, G.711u, iLBC

Technische Details:

Allgemeines
Typ
VoIP–Telefon
Netzwerkprotokolle
SIP; TCP/IP
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Telefon–Funktionen
Telefonbuch
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 26,35*
€ 36,42*
Lager 7405
139
€ 1,00*
ab € 34,26*
€ 46,59*
€ 6,78*
ab € 34,82*
€ 47,30*
€ 8,50*
ab € 35,92*
€ 48,73*
5 Tage
29
€ 6,00*
ab € 36,43*
€ 49,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.