Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Privacy fil. 4-Way for Dell P2422H self-adhesive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Privacy fil. 4-Way for Dell P2422H self-adhesive
Dicota Privacy fil. 4-Way for Dell P2422H self-adhesive
Artikel-Nr.:
     7405B-999876967
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70820
EAN/GTIN:
     7640239425835
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Dicota Privacy fil. 4-Way for Dell P2422H self-adhesive

Dicota Privacy fil. 4–Way for Dell P2422H self–adhesive

Produktbeschreibung:

DICOTA D70820. Maximale Bildschirmgröße: 60,5
cm (23.8").
Geeignet für: Monitor, Typ: Rahmenloser Blickschutzfilter.
Oberflächenlackierung: Matt, Schutzfunktion: Kratzresistent,
Härte: 2H, Lichtdurchlässigkeit: 50%, Begrenzt
den Betrachtungswinkel: 30°.
Gewicht: 110 g

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Blickschutzfilter
(Bild–)Diagonale Zoll
23,8 "
Technische Daten
(Bild–)Diagonale
60,5 cm
Kompatibilität
Kompatible Modelle
P2422H

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,14*
€ 174,95*
€ 6,78*
ab € 138,89*
€ 176,42*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,32*
€ 176,85*
€ 4,50*
ab € 140,54*
€ 179,10*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 154,71*
€ 194,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.