Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Akku 55Wh Original 5.100 mAh 10,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Akku 55Wh Original 5.100 mAh 10,8 V
HP Akku 55Wh Original 5.100 mAh 10,8 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999881979
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HSTNN-LB4Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook
HP Akku 55Wh Original 5.100 mAh 10,8 V

HP Akku 55Wh Original 5.100 mAh 10,8 V

Produktbeschreibung:

Li–Ion 10,8V / 5100mAh / 55Wh PN: HSTNN–LB4Y passend
für HP ProBook 640 G1,
645 G1, 650 G1, 655 G1 und baugleiche Notebook Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
5100 mAh
Spannung
10,8 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.