| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-130959 Herst.-Nr.: SID700-6-60-36-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RSA Token SecureID SD700 für Authentication Manager Base Staffel 36 Monate Win, Englisch (100 Pack) Artikeldetails: - Lizenztyp : Token
- Sonstiges : 36 Monate
Legende und Bemerkungen: - Einzelne Token können nicht bestellt werden. Bestellungen sind nur in 5er, 10er, 25er, 50er, 100er und 250er Einheiten möglich.
Bei Nachbestellungen wenden Sie sich bitte an unser Licensing Solution Center. Nachbestellungen können immer jeweils um mind. 5 Stück erweitert werden. - Um Ihre Bestellung bearbeiten zu können, benötigen wir die Lizenznehmerdaten: Firma, Ansprechpartner, Anschrift, Telefon– Faxnummer und die Emailadresse.
- Der Preis bezieht sich auf die gesamte jeweilige Mengenstaffel der Token für 36 Monate.
- RSA Token SecureID SD700 für Authentication Manager Base Edition, Staffel, 36 Monate, Win, E
Produktbeschreibung: Sichern Sie Ihre Zukunft – mit zweistufiger Authentifizierung Wissen Sie wirklich, wer auf Ihre sensibelsten Informationen im Netzwerk zugreift? Leider hat sich gezeigt, dass Sicherheitsvorkehrungen, die auf statischen, wiederverwendbaren Passwörtern basieren, für Hacker leicht zu überwinden sind. Die zweistufige Authentifizierung von RSA SecurID® basiert auf etwas, das Sie kennen (ein Passwort oder eine PIN) und auf etwas, das Sie besitzen (ein Authentifikator). So entsteht eine wesentlich höhere Anwenderauthentifizierung als bei Verwendung wiederverwendbarer Passwörter. Die einzige Lösung, die Ihr Kennwort alle 60 Sekunden ändert 15 Jahre ohne gemeldete Sicherheitsverletzungen RSA Security bietet Unternehmen eine breite Palette von Optionen für die Anwenderauthentifizierung, damit Anwender positiv identifiziert werden können, bevor diese über folgende Kanäle mit geschäftskritischen Daten und Anwendungen interagieren: VPN und WLANs E–Mail Intranets und Extranets Microsoft® Windows®–Desktops Web–Server Sonstige Netzwerkressourcen Diese Lösungen passen sich nahtlos in die vorhandenen e–Business–Infrastrukturen unserer weltweit rund 21.000 Kunden ein. Mit der 20–jährige Erfahrung von RSA und der hervorragenden Performance und immer neuen Innovationen bleiben die Sicherheits–Authentifizierungslösungen von RSA ein Branchenstandard für Unternehmen, die ihre wichtigen geschäftlichen Informationen schützen möchten. Token Das etwas kleinere Modell ist sehr stabil, formschön und passt an nahezu jeden Schlüsselring.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Security Token, RSA Security, Security & Antivirus, Software |
| | |
| |