Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Jahre Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Standard, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (26-50 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3 Jahre Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Standard, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (26-50 User)
3 Jahre Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Standard, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (26-50 User)
Artikel-Nr.:
     7406-179640
Hersteller:
     Trend Micro
Herst.-Nr.:
     CS00874282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
Trend Micro Lizenzen
trend micro lizenzen

3 Jahre Renewal Trend Micro Worry-Free Business Security 9 Standard, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (26-50 User)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Trend Micro Worry-Free Business Security Standard (v. 9.x) - Wartung (Erneuerung) (3 Jahre) - 1 Benutzer Produkttyp: Wartung (Erneuerung) - 3 Jahre Kategorie: Sicherheitsanwendungen - Sicherheitspaket Version: 9.x Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer Lizenzpreise: Volumen / 26-50 Lizenzen Plattform: Windows, MacOS Sprache: Multilingual Service und Support: Update als neue Release-Fassung

3 Jahre Renewal Trend Micro Worry–Free Business Security 9 Standard, Lizenzstaffel, Win/Mac, Multilingual (26–50 User)

Produktbeschreibung:

Mit Worry–Free Business Security Standard können Sie Ihre Computer unbesorgt verwenden, ohne sich Gedanken über Unterbrechungen oder Datenverlust machen zu müssen.
Die Sicherheitslösung wurde speziell für Unternehmen mit begrenzten IT–Ressourcen entwickelt und stoppt Bedrohungen, bevor diese Ihr Unternehmen erreichen. Das ist Internetsicherheit, die Sie nicht ausbremst.
Worry–Free Business Security wird rund um die Uhr mit Updates aus dem Trend Micro Smart Protection Network versorgt, damit Ihre Computer und Ihr Unternehmen jederzeit geschützt sind.
Das einzigartige Smart Protection Network ist eine globale, cloudbasierte Sicherheitsinfrastruktur, die neue Bedrohungen schnell und präzise aufspürt und diese globalen Bedrohungsdaten sofort für alle Trend Micro Produkte und Services bereitgestellt.
Durch die Ausweitung und Vergrößerung des Smart Protection Network wird das Sammeln von Bedrohungsdaten an noch mehr Orten möglich, was für die Entwicklung effizienter Maßnahmen gegen neue Bedrohungen und den Schutz von Daten unabhängig vom Speicherort von zentraler Bedeutung ist.

Technische Details:

Lizenz
Anzahl Benutzerlizenzen
26–50
Software–Typ
Erneuerung
Lizenzterm
36 Monat( e)
Funktionen
Software–Version
9
64–Bit Computing
Ja
Systemanforderung
Minimum Prozessorfamilie
Pentium
Minimum Prozessor
Intel, AMD
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1000 MHz
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP (x86/x64)
Windows Vista (x86/x64)
Windows 7 (x86/x64)
Windows 8 (x86/x64)
Windows 8.1 (x86/x64)
Windows Servers 2003
Windows Servers 2003 R2
Windows Servers 2008
Windows Servers 2008 R2
Windows Servers 2012
Windows Small Business Server (SBS) 2003
Windows Small Business Server (SBS)2003 R2
Windows Small Business Server (SBS)2008
Windows Small Business Server (SBS)2011
Windows Storage Server 2003
Windows Storage Server 2003 R2
Windows Storage Server 2008
Windows Storage Server 2012
Windows Storage Server 2012 R2 (x64)
Windows Home Server 2011
Windows Essential Business Server 2008
Windows Server 2012 Essentials
Exchange Server 2003 SP2
Exchange Server 2007 SP1
Exchange Server 2010 SP1/2/3
Exchange Server 2013
Mac OS X Mavericks 10.9
Mac OS X Mountain Lion 10.8
Mac OS X Lion 10.7
Mac OS X Snow Leopard 10.6
Mac OS X Leopard 10.5.7
Mac OS X Tiger 10.4.11
iOS 3.0–6.1 (4.3–7.0)
Android 2.2–4.2
Windows 7.0–8.0
BlackBerry 7.0–10.1
Min. benötigter Festplattenplatz
450 MB
Min. benötigter RAM
256 MB
Min. benötigter RAM (Server)
8192 MB
Empfohlener Prozessor
Intel Pentium 4, Intel Core 2 Duo
Empfohlener RAM
512 MB
Empfohlener hard disk Platz
5 GB

Weitere Suchbegriffe: Worry-Free Standard, Trend Micro, Security & Antivirus, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,71*
€ 49,32*
Lager 7406
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 39,14*
€ 53,66*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.