Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Remote Desktop Services Lizenz- & SA 1 Geräte-CAL Open Value zusätzliches Produkt 3 Jahre Kauf Jahr 1 Win Single Language


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Remote Desktop Services Lizenz- & SA 1 Geräte-CAL Open Value zusätzliches Produkt 3 Jahre Kauf Jahr 1 Win Single Language
Microsoft Windows Remote Desktop Services Lizenz- & SA 1 Geräte-CAL Open Value zusätzliches Produkt 3 Jahre Kauf Jahr 1 Win Single Language
Artikel-Nr.:
     7406-993745295
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6VC-00979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
microsoft lizenzen

Microsoft Windows Remote Desktop Services Lizenz- & SA 1 Geräte-CAL Open Value zusätzliches Produkt 3 Jahre Kauf Jahr 1 Win Single Language

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Windows Remote Desktop Services - Lizenz & SA - 1 Geräte-CAL Produkttyp: Lizenz & SA Kategorie: Netzwerkanwendungen - Remotezugriff / Anmeldungskontrolle Anzahl Lizenzen: 1 Geräte-CAL Lizenzpreise: Volumen Lizenzprogramm: Microsoft Open Value Lizenzdetails: Zusätzliches Produkt, 3 Jahre Kauf Jahr 1 Plattform: Windows Sprache: Single Language Service und Support: Update als neue Release-Fassung

Microsoft Windows Remote Desktop Services Lizenz– & SA 1 Geräte–CAL Open Value zusätzliches Produkt 3 Jahre Kauf Jahr 1 Win Single Language

Produktbeschreibung:

Remote Desktop Services
With Remote Desktop Services (RDS), one of the core virtualization technologies available in Windows Server 2008 R2, Microsoft is progressing in its vision to provide the best virtualization platform for accelerating and extending desktop and application deployments from the data center to any device. In addition to the traditional session virtualization scenario (formerly known as Terminal Services), Remote Desktop Services is expanding its role to provide an extensible platform for a Virtual Desktop Infrastructure (VDI).
Remote Desktop Services (RDS) makes it possible to run an application or an entire desktop in one location, but have it be controlled in another. With RDS, you can install and manage session–based desktops and applications, or virtual–machine based desktops on centralized servers in the data center; screen images are delivered to the users, and the users' client machines, in turn, send keystrokes and mouse movements back to the server. When using Remote Desktop Services, administrators can present users with an entire desktop environment, or with their individual applications and data which they require to complete their task. From a user perspective, these applications are integrated seamlesslylooking, feeling, and behaving like local applications.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Netzwerkanwendungen – Remotezugriff / Anmeldungskontrolle
Produkttyp
Lizenz– & SA
Plattform
Windows
Sprache
Single Language
Lizenzierung
Lizenztyp
1 Geräte–CAL
Lizenzpreise
Volumen
Lizenzprogramm
Microsoft Open Value
Details
Zusätzliches Produkt, 3 Jahre Kauf Jahr 1
Service & Support
Typ
Update als neue Release–Fassung – Gesamte Laufzeit

Weitere Suchbegriffe: Microsoft OS Lizenzen, Betriebssysteme & Server, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.