Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallels Desktop für Mac Pro Edition 1 Jahr Subscription Download Mac, Multilingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallels Desktop für Mac Pro Edition 1 Jahr Subscription Download Mac, Multilingual
Parallels Desktop für Mac Pro Edition 1 Jahr Subscription Download Mac, Multilingual
Artikel-Nr.:
     7406-994518379
Hersteller:
     Parallels
Herst.-Nr.:
     PDPRO-SUB-1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallels Desktop
VM Software
Virtuelle Maschine
parallels desktop

Parallels Desktop für Mac Pro Edition 1 Jahr Subscription Download Mac, Multilingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Parallels Desktop für Mac Pro Edition - Abonnement-Lizenz (1 Jahr) - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Abonnement-Lizenz - 1 Jahr
  • Kategorie: Utilites - Desktopvirtualisierung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Plattform: MacOS
  • Sprache: Multilingual

Parallels Desktop für Mac Pro Edition

Produktbeschreibung:

Parallels Desktop® für Mac Pro Edition – die einfachste, leistungsstärkste Anwendung für Entwickler, Tester und erfahrene Power–User, die Windows® auf dem Mac® nutzen möchten. Speziell angepasst für Benutzer, die die allerbeste Leistung und die erweiterten Funktionen bei der Nutzung von Nicht–Mac–Anwendungen auf dem Mac benötigen. Wechseln Sie mühelos zwischen Mac– und Windows–Anwendungen, starten Sie Windows–Anwendungen vom Mac Dock aus und verwenden Sie Mac–Gesten in Windows. Nutzen Sie die Touch Bar™ in Windows sowie Copy & Paste und Drag & Drop zwischen Windows und Mac. Nutzen Sie beliebige Windows–Anwendungen in einer VM oder entwickeln und testen Sie Ihre Anwendung oder Website unter den verschiedensten Betriebssystemen. Beheben Sie Probleme mit dem Microsoft® Visual Studio–Plug–in oder dem Netzwerksimulator.

Atemberaubende Leistung: Arbeiten Sie blitzschnell mit Visual Studio oder Microsoft Office. Nutzen Sie verschachtelte Virtualisierung und Debuggen von Gastbetriebssystemen oder Vagrant, Jenkins und andere Entwicklertools Ihrer Branche.

Parallels Desktop läuft auf macOS® High Sierra und unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen wie Windows 10, Ubuntu und andere Linux®–Distributionen sowie ältere Windows– und Mac OS X®–Versionen.

Der Installationsassistent optimiert die Einstellungen und Leistungen Ihrer VM für Ihre primäre Nutzungsumgebung, z. B. Produktivität, Design, Entwicklung, Testen oder Spiele. Weisen Sie bis zu 32 vCPUs und 128 GB vRAM pro virtueller Maschine zu. Inklusive Premium–Support rund um die Uhr. Enthält 30+ Dienstprogramme, die alltägliche Aufgaben vereinfachen: Laufwerke bereinigen, private Dateien sichern, Screenshots erstellen oder Videos herunterladen mit einem einzigen Klick. Parallels Desktop für Mac Pro Edition – seit mehr als 12 Jahren die Nr. 1 bei Mac–Nutzern.

Weitere Suchbegriffe: Tools & Utilities, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.