Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL TZ 670 Secure Upgrade Plus Essential Edition 3 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SonicWALL TZ 670 Secure Upgrade Plus Essential Edition 3 Jahre
SonicWALL TZ 670 Secure Upgrade Plus Essential Edition 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     7406-999024466
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-5660
EAN/GTIN:
     0758479256601
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall

SonicWALL TZ 670 Secure Upgrade Plus Essential Edition 3 Jahre

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall TZ670 - Essential Edition - Sicherheitsgerät Gerätetyp: Sicherheitsgerät Formfaktor: Desktop Festplatte: 32 GB x 1 Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 5 Gbps
    Bedrohungspräventions-Durchsatz: 2,5 Gbit/s
    Anwendungsdurchsatz: 3 Gbit/s
    IPS-Durchsatz: 3 Gbit/s
    Anti-Malware-Durchsatz: 2,5 Gbit/s
    TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 800 Mbit/s
    VPN-Durchsatz (IPSec): 2,1 Gbit/s
    Verbindungsrate: 25.000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256
    SSL-VPN-Lizenzen: 2 (maximal 250)
    VPN-Tunnel (Site-to-Site): 250
    IPSec-VPN-Clients: 10 (maximal 500)
    SPI-Verbindungen: 1500000
    DPI-Verbindungen: 500000
    DPI SSL-Verbindungen: 75000
    Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 2500
    Verwaltbare Zugriffspunkte: 32 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Preistyp: onicWALL Secure Upgrade Plus Programm (3 Jahre Option) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,5 cm x 15 cm x 3,5 cm Gewicht: 970 g

SonicWALL TZ 670 Secure Upgrade Plus Essential Edition 3 Jahre

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerksicherheit

Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.192,13*
€ 4.441,75*
Lager 7406
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 4.179,68*
€ 4.441,76*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.441,76*
€ 5.285,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.399,26*
€ 5.235,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.270,88*
€ 5.082,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.206,19*
€ 5.005,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.179,68*
€ 4.973,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.