Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL TZ 570 High Availability Appliance


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SonicWALL TZ 570 High Availability Appliance
SonicWALL TZ 570 High Availability Appliance
Artikel-Nr.:
     7406-999024467
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-5694
EAN/GTIN:
     0758479256946
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall

SonicWALL TZ 570 High Availability Appliance

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall TZ570 - High Availability - Sicherheitsgerät Gerätetyp: Sicherheitsgerät Formfaktor: Desktop Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 4 Gbit/s ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 2 Gbps ¦ Anwendungsdurchsatz: 2,5 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 2,5 Gbit/s ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 2 Gbps ¦ TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 750 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 1,8 Gbps ¦ Verbindungsrate: 16.000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ SSL-VPN-Lizenzen: 2 (maximal 200) ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 200 ¦ IPSec-VPN-Clients: 10 (maximal 500) ¦ SPI-Verbindungen: 1250000 ¦ DPI-Verbindungen: 400000 ¦ DPI SSL-Verbindungen: 50000 ¦ Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 2500 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 32 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,5 cm x 15 cm x 3,5 cm Gewicht: 970 g

SonicWALL TZ 570 High Availability Appliance

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerksicherheit

Weitere Suchbegriffe: SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7406
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.004,11*
€ 1.107,30*
Frei Haus
ab € 1.002,64*
€ 1.107,76*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,30*
€ 1.317,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,82*
€ 1.312,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,69*
€ 1.249,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,85*
€ 1.219,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,11*
€ 1.194,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.