Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 126w Security Appliance Wi-Fi mit 1 Jahr Xstream Protection


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sophos XGS 126w Security Appliance Wi-Fi mit 1 Jahr Xstream Protection
Sophos XGS 126w Security Appliance Wi-Fi mit 1 Jahr Xstream Protection
Artikel-Nr.:
     7406-999469700
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IY1C1CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall

Sophos XGS 126w Security Appliance Wi-Fi mit 1 Jahr Xstream Protection

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sophos XGS 126w - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Xstream Protection
  • Gerätetyp: Sicherheitsgerät
  • Services im Bundle: 1 Jahr Xstream Protection
  • Formfaktor: Desktop
  • Lokalisierung: Europa
  • Festplatte: 64 GB x 1
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
  • Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz
  • Leistung: Firewall-Durchsatz: 10.5 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 4 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 2,6 Gbit/s ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 8 µs ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 900 Mbit/s ¦ Xstream SSL/TLS-Inspektion: 800 Mbit/s
  • Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 5000000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 69900 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 12288
  • Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+
  • Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
  • Redundante Stromversorgung: Optional
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32 cm x 21,3 cm x 4,4 cm
  • Gewicht: 2,4 kg

Sophos XGS 126w Security Appliance Wi–Fi mit 1 Jahr Xstream Protection

Produktbeschreibung:

Die Sophos Firewall und die Appliances der XGS–Serie mit dedizierten Xstream–Flow–Prozessoren bieten ultimative Anwendungs–Beschleunigung, Hochleistungs–TLS–Inspection und leistungsstarken Bedrohungsschutz.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
1 Jahr Xstream Protection
Breite
32 cm
Tiefe
21,3 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,4 kg
Lokalisierung
Europa
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 64 GB x 1
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistung
Firewall–Durchsatz: 10.5 Gbps ¦ Firewall–Durchsatz (IMIX): 4 Gbit/s ¦ IPS–Durchsatz: 2,6 Gbit/s ¦ Firewall–Latenz (64–Byte UDP): 8 µs ¦ Bedrohungsschutz–Durchsatz: 900 Mbit/s ¦ Xstream SSL/TLS–Inspektion: 800 Mbit/s
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 7405–5000000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 69900 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS–Verbindungen: 12288
Statusanzeiger
Status, PoE, Link/Aktivität, SSD Aktivität, Wi–Fi, Geschwindigkeit, Power 1, Power 2
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN–Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, 3x3:3 MU–MIMO–Technologie, SD–WAN–Support, Zero–Touch Deployment
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.3
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
10 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x 1000Base–X – SFP (mini–GBIC) ¦ 2 x 1000Base–T (PoE+) – RJ–45 – 30 W ¦ 1 x Verwaltung – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0 – Type A ¦ 1 x USB 3.0 – Type A ¦ 1 x micro–USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, ISED
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Redundante Stromversorgung
Optional
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
62 Watt
Gestellte Leistung
150 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4,4 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: XGS 126 Hardware Appl. inkl. Sub., XGS 126, XGS, Sophos, Security & Antivirus, Software
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.325,68*
€ 1.446,38*
Frei Haus
ab € 2.437,32*
€ 2.647,54*
Lager 7406
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 2.423,17*
€ 2.647,55*
€ 1,93*
ab € 2.442,04*
€ 2.655,56*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.647,55*
€ 3.150,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.630,19*
€ 3.129,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.540,73*
€ 3.023,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.484,85*
€ 2.956,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.423,17*
€ 2.883,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.