Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 2100 Security Appliance mit 1 Jahr Xstream Protection


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sophos XGS 2100 Security Appliance mit 1 Jahr Xstream Protection
Sophos XGS 2100 Security Appliance mit 1 Jahr Xstream Protection
Artikel-Nr.:
     7406-999479310
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IG2A1CSEU
EAN/GTIN:
     5054074007385
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall

Sophos XGS 2100 Security Appliance mit 1 Jahr Xstream Protection

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sophos XGS 2100 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Xstream Protection
  • Gerätetyp: Sicherheitsgerät
  • Services im Bundle: 1 Jahr Xstream Protection
  • Formfaktor: Rack-montierbar - 1U
  • Lokalisierung: Europa
  • Festplatte: 120 GB x 1 - SATA 6Gb/s
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  • Leistung: Firewall-Durchsatz: 30 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 15,9 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 5,8 Gbit/s ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 6 µs ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 1,25 Gbit/s ¦ Xstream SSL/TLS-Inspektion: 1,1 Gbit/s
  • Kapazität: Gleichzeitige Anschlüsse: 6500000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 134700 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 18432
  • Zubehör im Lieferumfang: Rack-Montageösen
  • Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
  • Redundante Stromversorgung: Optional
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,8 cm x 40,5 cm x 4,4 cm
  • Gewicht: 4,7 kg

Sophos XGS 2100 Security Appliance mit 1 Jahr Xstream Protection

Produktbeschreibung:

Die Sophos Firewall und die Appliances der XGS–Serie mit dedizierten Xstream–Flow–Prozessoren bieten ultimative Anwendungs–Beschleunigung, Hochleistungs–TLS–Inspection und leistungsstarken Bedrohungsschutz.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
1 Jahr Xstream Protection
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Integrierte Peripheriegeräte
Status–LCD
Breite
43,8 cm
Tiefe
40,5 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
4,7 kg
Lokalisierung
Europa
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 120 GB x 1 – SATA 6Gb/s
Netzwerk
Formfaktor
Rack–montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung
Firewall–Durchsatz: 30 Gbit/s ¦ Firewall–Durchsatz (IMIX): 15,9 Gbit/s ¦ IPS–Durchsatz: 5,8 Gbit/s ¦ Firewall–Latenz (64–Byte UDP): 6 µs ¦ Bedrohungsschutz–Durchsatz: 1,25 Gbit/s ¦ Xstream SSL/TLS–Inspektion: 1,1 Gbit/s
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse: 7405–6500000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 7405–134700 ¦ Gleichzeitige Xstream SSL/TLS–Verbindungen: 18432
Leistungsmerkmale
Firewall, VPN–Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, Bypass Interface Pair, SD–WAN–Support, Zero–Touch Deployment
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
8 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x 1000Base–X – SFP (mini–GBIC) ¦ 1 x Verwaltung – RJ–45 ¦ 1 x serial – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0 – Type A ¦ 1 x USB 3.0 – Type A ¦ 1 x micro–USB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Montageösen
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, RCM, ISED
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung
Optional
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
162 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: XGS 2100 Hardware Appl. inkl. Sub., XGS 2100, XGS, Sophos, Security & Antivirus, Software
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 2.253,15*
€ 2.400,06*
Lager 7406
1 Tag
94
Frei Haus
ab € 5.888,56*
€ 6.106,07*
Frei Haus
ab € 5.927,21*
€ 6.136,57*
€ 1,93*
ab € 6.765,86*
€ 6.989,57*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.106,07*
€ 7.266,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.076,50*
€ 7.231,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.954,63*
€ 7.086,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.897,27*
€ 7.017,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.888,56*
€ 7.007,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.