Lexware anlagenverwaltung 2023 1 Jahr 1 Benutzer Download Win, Deutsch
Artikeldetails:
- Lizenztyp: Vollversion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Sprache(n): Deutsch
- Medium: Download
- Plattform: Windows
Lexware anlagenverwaltung 2023 1 Jahr 1 Benutzer Download Win, Deutsch
Produktbeschreibung:
Die professionelle Lösung zur Verwaltung aller betrieblichen Anlagegüter
Ganz egal ob Sie Pkws, Maschinen oder Büroausstattung abschreiben wollen – diese netzwerkfähige Software bietet alle gängigen Abschreibungsarten, wie z. B. linear, degressiv, manuelle AfA oder Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Inkl. Berichte und Auswertungen, wie z. B. Anlagespiegel.
Die wichtigsten Leistungen auf einen Blick
Basisfunktionen:
– Alle steuer– und handelsrechtlichen Abschreibungsarten (linear, Leistung, degressiv, Manuelle AfA)
– Sofortabschreibung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) inkl. Sammelposten
– Erfassung von Zugängen, Abgängen, Umbuchungen u.v.m.
– Frei definierbare Gebäude– und Sonderabschreibungen
– Allgemeine und branchenspezifische AfA–Tabellen
– AfA–Plan für Nutzungsdauer
– Steuerlicher und handelsrechtlicher Rechnungskreis in einer Firma
– Empfohlen für bis zu 10.000 Anlagegüter pro Mandant
– AfA–Vorschau für 5 oder 20 Jahre
– 13. und 14. Buchungsperiode
Schnittstellen:
– DATEV–Export–Schnittstelle für den Datenaustausch mit dem Steuerberater
– Schnittstelle zu Lexware buchhaltung pro inklusive Buchungsübergabe in den Buchungsstapel
– Export–/Import–Schnittstelle (ASCII, ASCII.CSV)
– Microsoft®–Office–Anbindung
Auswertungen und Berichte:
– Business–Cockpit: Anlagespiegel Brutto– und Nettosummen über 5 Jahre
– Zugangs–/Abgangsliste inkl. AfA–Vorschau und Inventarliste
– Anlagespiegel und Anlagekartei
– Automatische Berechnung des Anlagespiegel brutto für E–Bilanz und Bundesanzeiger mit Exportschnittstelle
– Automatische Befüllung der Anlage AVEÜR (2018–2022)
– Buchungs– und Umbuchungsliste
– Sammelbericht
Weitere Funktionen:
– Verschiedene Anlagebäume angelehnt an DATEV–Kontenpläne
– Berechnung von Buchgewinn und –verlust bei Voll–/Teilabgängen
– Berücksichtigung der Abschreibung von „Trivial–Software“
– Lexware anlagen scan (Inventurunterstützung bei Bestandsabgleich)
– Druck von Inventaretiketten und PDF–Druck
– Berechnung optimaler Übergang degressive –lineare AfA
Unser Versprechen:
–Sie erhalten alle Updates kostenlos
–Sie arbeiten mit einer topaktuellen Software
–Sie berücksichtigen alle aktuellen Gesetze
Konditionen – 365 Tage Laufzeit:
Innerhalb der 365–tägigen Nutzungsdauer haben Sie Zugriff auf den vollen Leistungsumfang der Software und erhalten alle Updates kostenlos. Nach Ablauf der Nutzungsdauer muss diese kostenpflichtig verlängert werden. Ansonsten können Sie nur noch auf Ihre Daten zugreifen, das Programm aber nicht mehr nutzen.
Systemvoraussetzungen:
Microsoft® Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11 (jew. dt. Version), 2–GHz–Prozessor oder schneller (Intel® oder AMD®), mind. 4 GB RAM, Grafikauflösung mind. 1280x1024, DVD–Laufwerk, mind. 10 GB freier Festplattenplatz, Internetzugang und Produktaktivierung erforderlich.