Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL TZ Series Gen 7 TZ270 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite 1GbE SonicWall 3 & Free Promotion Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL TZ Series Gen 7 TZ270 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite 1GbE SonicWall 3 & Free Promotion Desktop
SonicWALL TZ Series Gen 7 TZ270 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite 1GbE SonicWall 3 & Free Promotion Desktop
Artikel-Nr.:
     7406-999862529
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     03-SSC-1803
EAN/GTIN:
     0758479318033
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Security Suite
Sonicwall Lizenzen

SonicWALL TZ Series Gen 7 TZ270 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite 1GbE SonicWall 3 & Free Promotion Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall TZ Series (Gen 7) TZ270 - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite Gerätetyp: Sicherheitsgerät Services im Bundle: 3 Jahre Advanced Protection Service Suite Formfaktor: Desktop Data Link Protocol: Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 2 Gbps ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 750 Mbit/s ¦ Anwendungsdurchsatz: 1 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 1 Gbps ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 750 Mbit/s ¦ TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 300 Mbps ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 750 Mbit/s ¦ Verbindungsrate: 6000 Verbindungen pro Sekunde Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ SSL-VPN-Lizenzen: 1 (maximal 50) ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 50 ¦ IPSec-VPN-Clients: 5 (maximal 200) ¦ SPI-Verbindungen: 750000 ¦ DPI-Verbindungen: 150000 ¦ DPI SSL-Verbindungen: 25000 ¦ Benutzer mit Single Sign-On (SSO): 1000 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 16 ¦ Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 150 VoIP-Protokolle: SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Preistyp: SonicWall TZ270 3 & Free Promotion Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19 cm x 13,5 cm x 3,5 cm Gewicht: 820 g

SonicWALL TZ Series Gen 7 TZ270 Sicherheitsgerät mit 3 Jahre Advanced Protection Service Suite 1GbE SonicWall 3 & Free Promotion Desktop

Produktbeschreibung:

(existing SOHO/Gen5 TZ SonicWall Customers only)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Protection Service Suite
Breite
19 cm
Tiefe
13,5 cm
Höhe
3,5 cm
Gewicht
820 g
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP
Routing Protocol
OSPF, RIP–1, RIP–2, BGP, statisches IP Routing, Policy–Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Leistung
Firewall–Durchsatz: 2 Gbps ¦ Bedrohungspräventions–Durchsatz: 750 Mbit/s ¦ Anwendungsdurchsatz: 1 Gbps ¦ IPS–Durchsatz: 1 Gbps ¦ Anti–Malware–Durchsatz: 750 Mbit/s ¦ TLS/SSL–Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 300 Mbps ¦ VPN–Durchsatz (IPSec): 750 Mbit/s ¦ Verbindungsrate: 6000 Verbindungen pro Sekunde
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ SSL–VPN–Lizenzen: 1 (maximal 50) ¦ VPN–Tunnel (Site–to–Site): 50 ¦ IPSec–VPN–Clients: 5 (maximal 200) ¦ SPI–Verbindungen: 7405–750000 ¦ DPI–Verbindungen: 7405–150000 ¦ DPI SSL–Verbindungen: 25000 ¦ Benutzer mit Single Sign–On (SSO): 1000 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 16 ¦ Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 150
Statusanzeiger
Stromversorgung, Testmodus, Link/Aktivität, SSD Aktivität, sicher
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN–Support, PAT Support, VLAN–Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, Port–Spiegelung, IPv6–Unterstützung, Virenschutz–Analyse, Deep Packet Inspection (DPI), DDos–Angriffschutz, Anti–Spam–Schutz, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), Jumbo–Frames–Support, DHCP–Server, Bandbreitensteuerung, IPv4–Unterstützung, unterstützt Common Access Card (CAC) Lesegerät, DHCP–Relais, NetFlow, unterstützt Single Sign–On (f), VLAN Trunking, SD–WAN–Support, Unterstützung von 5G USB–Dongle
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, SHA–1, 128–Bit AES, 192–Bit AES, 256–Bit–AES
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, XAUTH–Authentifizierung
IP–Telefonie
VoIP–Protokolle
SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x 1000Base–T – RJ–45 (WAN) ¦ 2 x USB 3.0 – Type A ¦ 1 x Konsole – RJ–45
Verschiedenes
MTBF
51.1 Jahre
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, C–Tick, BSMI, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Antivirus, CB, FIPS 140–2 Level 2, EMC, RoHS, ICES Class B, KCC, WEEE, ANATEL, REACH, LVD, VCCI Class B, MSIP, Mexico CoC, Common Criteria
Preistyp
SonicWall TZ270 3 & Free Promotion
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
36 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
SonicOS 7.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1,41 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.187,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,76*
€ 1.571,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,54*
€ 1.563,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,63*
€ 1.479,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,79*
€ 1.444,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,74*
€ 1.413,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.