Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Ferrit-Magnetband 50.000x10x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Ferrit-Magnetband 50.000x10x1mm
Selbstklebendes Ferrit-Magnetband 50.000x10x1mm
Artikel-Nr.:
     7413-16111
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     16111
EAN/GTIN:
     4262424094096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen

Ferrit-Magnetband auf einer 50 Meter Rolle mit selbstklebender Rückseite

Unser selbstklebendes Magnetband aus Ferrit lässt sich verwenden um nicht-magnetische Gegenstände zu befestigen oder um Oberflächen magnetisch zu machen. So können zum Beispiel Fliegengitter, Behälter, Schilder oder Fotos vorübergehend an Eisen- oder Stahlflächen befestigt werden.

Produktmerkmale:

  • Kann mit Textilien vernäht oder verklebt werden.
  • Kann aufeinander haften.
  • Das Magnetband ist außerordentlich flexibel und bruchsicher.
  • Kann mit einer Schere oder einem Cuttermesser zugeschnitten werden.
  • Abmessung: 50.000x10x1mm
  • Haftkraft: 0,62 N/cm²
  • Temperaturbeständigkeit: 80°C
  • Magnetgüte: Anisotrop
Weitere Informationen:
Länge:
50.000 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
1 mm
Haftkraft:
0,62 N/cm2
Weitere Suchbegriffe: magnetband, selbstklebend, Magnetband selbstklebend, Magnetklebeband, Ferrit, Magnetrolle, Magnetfolie, Magnetband 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
16211
ab € 69,60*
Ähnlich
Magna-C
16261
ab € 88,15*
Ähnlich
Magna-C
16221
ab € 99,47*
Ähnlich
Magna-C
16121
ab € 74,16*
Ähnlich
Magna-C
16262
ab € 125,83*
Ähnlich
Magna-C
16231
ab € 132,85*
Ähnlich
Magna-C
16131
ab € 100,25*
Ähnlich
Magna-C
16263
ab € 168,32*
Ähnlich
Magna-C
16241
ab € 181,10*
Ähnlich
Magna-C
16141
ab € 121,59*
Ähnlich
Magna-C
16251
ab € 212,90*
Ähnlich
Magna-C
16151
ab € 147,67*
Ähnlich
Magna-C
16264
ab € 167,67*
Ähnlich
Magna-C
16161
ab € 192,50*
Ähnlich
Magna-C
16265
ab € 267,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.