Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettasche 235x320mm mit Druckverschluß für DIN A4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettasche 235x320mm mit Druckverschluß für DIN A4, rot
Magnettasche 235x320mm mit Druckverschluß für DIN A4, rot
Magnettasche 235x320mm mit Druckverschluß für DIN A4, rot
Artikel-Nr.:
     7413-28162
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     28162
EAN/GTIN:
     4262424093334
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche

Magnetische Lagertasche mit starkem Magnetband und seitlichem Druckverschluss

Unsere rote magnetische Tasche schützt Ihre Dokumente durch den praktischen Druckverschluss vor Schmutz und Flüssigkeiten. Durch das starke Magnetband haftet die Tasche an Stahlregalen, Maschinenverkleidungen und Begleitboxen bei der Warenherstellung. So hilft Ihnen die Magnettasche wichtige Dokumente wie Bedienungsanleitungen und Fertigungshinweise gut sichtbar aufzuhängen. Bei Bedarf lässt sich die Tasche einfach woanders platzieren. Unkompliziert und jederzeit wiederverwendbar!

Produktmerkmale:

  • Der Druckverschluss hält den Inhalt der Tasche auch bei extremen Bedingungen trocken, bzw. staubfrei.
  • Der Druckverschluss ist einfach und sicher zu schließen und zu öffnen.
  • Öffnung seitlich verhindert das Eindringen von Staub oder Wasser beim Öffnungsvorgang.
  • Durch die Klarsichtfolie ist die Frontseite gut lesbar.
  • Abmessung: 235x320mm
  • Farbe: Rot
  • Für DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
DIN A4
Maße:
235x320 mm
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle a4 magnetisch, kennzeichnungshülle magnetisch, kennzeichnungshülle a4, Magnet-Tasche, rote Magnettasche, Magnettasche rot, Magnettasche A4, Magnettasche DIN A4, Tasche mit Magnet, Klarsichthülle mit Magnet, Klarsichttasche mit Magnet, Neodym-Magnet, Hülle, Prospekthülle, Sichttasche, Sicht-Tasche, Dokumententasche, Dokumentenhülle, Schutzhülle, Aushang-Schutzhülle, Klarsichttasche, Etikettentasche, Magnettasche mit Verschluss, Staubschutz, Magnettasche mit Schutzklappe, Regenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
28163
ab € 5,31*
Ähnlich
Magna-C
28164
ab € 5,81*
Ähnlich
Magna-C
28161
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.