Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Griffmagnet Ø40mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffmagnet Ø40mm weiß
Griffmagnet Ø40mm weiß
Griffmagnet Ø40mm weiß
Griffmagnet Ø40mm weiß
Griffmagnet Ø40mm weiß
Griffmagnet Ø40mm weiß
Artikel-Nr.:
     7413-35240
Hersteller:
     Magna-C
Herst.-Nr.:
     35240
EAN/GTIN:
     4262424092832
Suchbegriffe:
Griffmagnet
Turmmagnete
griffmagnet

Haftstarker Magnet mit praktischem Griff Ø40mm, weiß

Für Zeichnungen, Kartons, Pappen, Folien oder ganze Hefte reichen einfache Haftmagnete oft nicht mehr aus. Hier sind starke Griffmagnete gefordert. Dank ergonomisch geformten Griff können diese auch leicht wieder abgenommen werden.

Produktmerkmale:

  • Abmessung: Ø40x29mm
  • Farbe: Weiß
  • Haftkraft: 100N
  • Entfalten hohe Haftkräfte um vor allem schwere Dokumente und Zeichnungen zu halten.
  • Der lange Griff erleichtert es erheblich die starken Magnete wieder von der Haftfläche zu lösen.
  • Können auch als Hakenmagnete benutzt werden.
  • Robustes Magnetsystem mit hoher Belastbarkeit.
  • Der Stahlmantel schirmt den Magnetismus des Magneten nach außen ab.
  • Entfalten die volle Haftkraft nur auf Haftflächen mit einer Mindestmaterialstärke von 1mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
29 mm
Haftkraft:
100 Newton
Weitere Suchbegriffe: Büromagnet, Pinnwandmagnet, Neodymmagnet, Orgamagnet, weiß, Whiteboard, Glasboard, Planungstafel, Organisationsmagnet, Hakenmagnet, Magnetsystem, Topfmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Magna-C
35232
ab € 3,50*
Ähnlich
Magna-C
35236
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.